DAYTON 7C364 โบลเวอร์ 26 1/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 1860 |
CFM @ 10.00 นิ้ว SP | 6065 |
CFM @ 11.00 นิ้ว SP | 5415 |
CFM @ 12.00 นิ้ว SP | 4580 |
CFM @ 6.000 นิ้ว SP | 8110 |
CFM @ 7.000 นิ้ว SP | 7660 |
CFM @ 8.000 นิ้ว SP | 7130 |
CFM @ 9.000 นิ้ว SP | 6605 |
dBA @ 5 ฟุต | 93 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 15 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 12.125 |
แอมป์โหลดเต็ม | 59.8/29.9 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 40.625 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 39.375 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 12.125 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 15-1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
กรอบมอเตอร์ | 284T |
มอเตอร์ HP | 25 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1775 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1 15 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 26 1 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 9 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 512.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | RPM ของโบลเวอร์ | dBA @ 5 ฟุต | แอมป์โหลดเต็ม | ตู้มอเตอร์ | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C271 | 1540 | 85 | 38.0/19.0 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 254T | 15 | 1770 | ฿259,872 | |
7C272 | 1630 | 87 | 38.0/19.0 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 254T | 15 | 1770 | ฿260,134 | |
7C274 | 1795 | 92 | 58.0/29.0 | เปิด Dripproof | 256T | 25 | 3530 | ฿276,507 | |
7C351 | 1540 | 85 | 37.0/18.5 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 254T | 15 | 1770 | ฿319,745 | |
7C352 | 1630 | 87 | 37.0/18.5 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 254T | 15 | 1770 | ฿320,007 | |
7C359 | 1700 | 88 | 46.8/23.4 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 256T | 20 | 3530 | ฿319,754 | |
7C363 | 1795 | 92 | 59.0/29.5 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 284TS | 25 | 3555 | ฿380,542 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.