DAYTON 7C713 โบลเวอร์ 22 1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 553 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 7720 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 6660 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 4800 |
dBA @ 5 ฟุต | 72 |
ความลึก | 38 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 24 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 17.375 |
เชิงอรรถ | # มอเตอร์เกินสภาพ |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.4/4.2 |
ความสูง | 44 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 23-7 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 182T |
มอเตอร์ HP | 3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1765 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 22 1 / 4 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 11 9 / 32 " |
ความกว้าง | 44 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 209.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | dBA @ 5 ฟุต | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C708 | 61 | 356 | 5220 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | ฿288,745 | |
7C709 | 64 | 458 | - | 21.4/10.7 | 56HZ | 2 | 1725 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | ฿300,349 | |
7C710 | 72 | 553 | - | 38.0/19.0 | 184T | 3 | 1735 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | ฿299,572 | |
7C711 | 61 | 356 | 5220 | 3.0/1.5 | 143T | 1 | 1740 | สามเฟส | ฿301,628 | |
7C712 | 64 | 458 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | สามเฟส | ฿301,402 | |
7C898 | 62 | 412 | 6650 | 5.0/2.5 | 56H | 1.5 | 1725 | สามเฟส | ฿301,817 | |
7C899 | 74 | 602 | - | 13.0/6.5 | 184T | 5 | 1755 | สามเฟส | ฿310,288 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.