DAYTON 7C715 โบลเวอร์ 24 1/2 นิ้ว 3 Hp 115/230 V 9245 Cfm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 462 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 9245 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 8280 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 6555 |
dBA @ 5 ฟุต | 64 |
ความลึก | 43 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 26.25 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 19.25 |
เชิงอรรถ | # มอเตอร์เกินสภาพ |
แอมป์โหลดเต็ม | 38.0/19.0 |
ความสูง | 48 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 26-3 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 184T |
มอเตอร์ HP | 3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1735 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-7 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 24 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 12.437 " |
ความกว้าง | 46 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 241.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C717 | 5.0/2.5 | 349 | 6623 | 56H | 1.5 | 1725 | สามเฟส | 3 | ฿315,725 | |
7C718 | 8.4/4.2 | 462 | - | 182T | 3 | 1765 | สามเฟส | 3 | ฿322,522 | |
7C719 | 14.8/7.4 | 544 | - | 184T | 5 | 1755 | สามเฟส | 3 | ฿325,309 | |
7C900 | 25.2/12.6 | 398 | 8210 | 56HZ | 2 | 1725 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 | ฿312,392 | |
7C901 | 6.0/3.0 | 398 | 8210 | 145T | 2 | 1740 | สามเฟส | 3 | ฿313,446 | |
7C902 | 21.8/10.9 | 590 | - | 213T | 7.5 | 1760 | สามเฟส | 3 | ฿345,253 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.