DAYTON 7CC23 พัดลมจ่ายไฟ 30 นิ้ว โวลต์ 115/208-230
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จัดหาพัดลมพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ขนาดแบริ่ง | 3 / 4 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
ใบมีด Dia | 30 " |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 10,078 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 9342 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 8560 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 7424 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
คะแนนหน้าที่พัดลม | Standard |
RPM ของพัดลม | 882 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 11.0 / 5.4-5.5 |
ความสูง | 34 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU4 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด BHP | 0.90 |
สูงสุด ความลึก | 22.875 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 6 |
ภายนอก Dia. | 34 " |
ความลึกโดยรวม | 22.875 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 22 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 22 |
Venturi Clearance Dia | 30.375 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
หมายเลขสภาพอากาศ | 1WBW1 |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 0.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.25 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | ขนาดแบริ่ง | ประเภทแบริ่ง | RPM ของพัดลม | ความกว้างของหน้าแปลน | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | Intake Guard เลขที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ซีซี 02 | - | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 923 | 2" | 4.2 / 2.1-2.1 | 28 " | 1WBU3 | ฿51,585 | |
7 ซีซี 03 | - | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 923 | 2" | 1.2-1.3/0.65 | 28 " | 1WBU3 | ฿49,255 | |
7 ซีซี 05 | - | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 1012 | 1" | 6.0 / 3.0-3.0 | 28 " | 1WBU3 | ฿50,642 | |
7 ซีซี 06 | - | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 1012 | 1" | 1.4-1.6/0.8 | 28 " | 1WBU3 | ฿52,949 | |
7 ซีซี 08 | - | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 1181 | 1" | 8.0 / 4.0-4.0 | 28 " | 1WBU3 | ฿55,122 | |
7 ซีซี 09 | - | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 1181 | 1" | 2.2-2.2/1.1 | 28 " | 1WBU3 | ฿55,510 | |
7 ซีซี 11 | - | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 1352 | 1" | 11.0 / 5.4-5.5 | 28 " | 1WBU3 | ฿57,490 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.