DAYTON 7CC87 พัดลมดูดอากาศ 30 นิ้ว โวลต์ 208-230/440
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศมาตรฐาน |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 3C309 |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ขนาดแบริ่ง | 3 / 4 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนปิดผนึก |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 7096 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 6015 |
RPM ของพัดลม | 621 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C216 |
ความลึกของหน้าแปลน | 1" |
ความกว้างของหน้าแปลน | 34 " |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.2-1.3/0.65 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C055 |
ความสูง | 34 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU4 |
สูงสุด BHP | 0.30 |
สูงสุด ความลึก | 21.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 6 |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 30 " |
วัสดุใบพัด | เหล็กชุบสังกะสี |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 13.2 |
Venturi Clearance Dia | 30.375 " |
ความลึกของ Venturi | 5.25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
หมายเลขสภาพอากาศ | 1WBW1 |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 0.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.25 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | RPM ของพัดลม | ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | ความกว้างของหน้าแปลน | แอมป์โหลดเต็ม | บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD 19 | 953 | 4C559 | 3581 | 5C214 | 24 " | 0.9-1.0/0.50 | 1C745 | 24 " | ฿51,365 | |
7AD 23 | 1039 | 4C559 | 3904 | 5C214 | 24 " | 1.3-1.3/0.70 | 1C745 | 24 " | ฿53,974 | |
7AD 27 | 1221 | 4C559 | 4587 | 5C214 | 24 " | 1.6-1.8/0.9 | 1C745 | 24 " | ฿62,111 | |
7 ซีซี 75 | 923 | 3C308 | 4826 | 5C215 | 28 " | 1.2-1.3/0.65 | 1C746 | 28 " | ฿49,080 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.