DAYTON 7CC91 พัดลมดูดอากาศ 30 นิ้ว โวลต์ 115/208-230
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศมาตรฐาน |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 3C309 |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ขนาดแบริ่ง | 3 / 4 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนปิดผนึก |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 8867 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 8036 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 6990 |
RPM ของพัดลม | 776 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C216 |
ความลึกของหน้าแปลน | 1" |
ความกว้างของหน้าแปลน | 34 " |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.8 / 4.2-4.4 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C055 |
ความสูง | 34 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU4 |
สูงสุด BHP | 0.60 |
สูงสุด ความลึก | 21.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 6 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 30 " |
วัสดุใบพัด | เหล็กชุบสังกะสี |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 17.8 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 17.8 |
Venturi Clearance Dia | 30.375 " |
ความลึกของ Venturi | 5.25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
หมายเลขสภาพอากาศ | 1WBW1 |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 0.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.25 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | ขนาดแบริ่ง | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | RPM ของพัดลม | ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | ความลึกของหน้าแปลน | ความกว้างของหน้าแปลน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD 16 | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | - | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | ฿49,396 | |
7AD 17 | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | - | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | ฿55,007 | |
7AD 20 | 1064 | 4C559 | 3 / 4 " | 603 | 1039 | 5C214 | 1" | 24 " | ฿48,017 | |
7AD 21 | 1064 | 4C559 | 3 / 4 " | 603 | 1039 | 5C214 | 1" | 24 " | ฿52,821 | |
7AD 24 | 2514 | 4C559 | 3 / 4 " | 1456 | 1221 | 5C214 | 1" | 24 " | ฿49,671 | |
7AD 25 | 2514 | 4C559 | 3 / 4 " | 1456 | 1221 | 5C214 | 1" | 24 " | ฿62,535 | |
7AD 28 | - | 3C308 | 3 / 4 " | - | 923 | 5C215 | 1" | 28 " | ฿54,649 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.