DAYTON 7CF26 พัดลมดูดอากาศ 42 นิ้ว โวลต์ 115/208-230
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศมาตรฐาน |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 3C311 |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ขนาดแบริ่ง | 1.25 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 20,998 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 19,302 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 17,182 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 14,193 |
RPM ของพัดลม | 608 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C219 |
ความลึกของหน้าแปลน | 2" |
ความกว้างของหน้าแปลน | 46 " |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 15.2 / 8.2-7.6 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C210 |
ความสูง | 46 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU6 |
สูงสุด BHP | 1.80 |
สูงสุด ความลึก | 23.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 6 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 42 " |
วัสดุใบพัด | เหล็กชุบสังกะสี |
เพลา Dia | 1.25 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 26 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 26 |
Venturi Clearance Dia | 42.5 " |
ความลึกของ Venturi | 6" |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
หมายเลขสภาพอากาศ | 1WBW3 |
ความกว้าง | 46 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 121.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 0.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.25 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | ขนาดแบริ่ง | RPM ของพัดลม | ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | ความลึกของหน้าแปลน | ความกว้างของหน้าแปลน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD 18 | พัดลมดูดอากาศมาตรฐาน | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | ฿56,825 | |
7 ซีซี 74 | พัดลมดูดอากาศมาตรฐาน | - | 3C308 | 3 / 4 " | 923 | 5C215 | 1" | 28 " | ฿51,410 | |
7 ซีซี 77 | พัดลมดูดอากาศมาตรฐาน | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1012 | 5C215 | 1" | 28 " | ฿50,467 | |
7 ซีซี 78 | พัดลมดูดอากาศมาตรฐาน | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1012 | 5C215 | 1" | 28 " | ฿52,774 | |
7 ซีซี 80 | พัดลมดูดอากาศมาตรฐาน | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1181 | 5C215 | 1" | 28 " | ฿54,947 | |
7 ซีซี 81 | พัดลมดูดอากาศมาตรฐาน | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1181 | 5C215 | 1" | 28 " | ฿55,335 | |
7 ซีซี 83 | พัดลมดูดอากาศมาตรฐาน | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1352 | 5C215 | 1" | 28 " | ฿57,315 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.