DAYTON 7CH17 ท่อระบายอากาศ 208-230/460 โวลท์ | AF3FZW

DAYTON 7CH17 พัดลมระบายอากาศ 208-230/460 โวลต์

In Stock
รายการ: AF3FZW รุ่น: 7CH17

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿223,274 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องช่วยหายใจไอเสีย
ประกอบ / ไม่ประกอบแต่อย่างใด
ขนาดแบริ่ง1-1 / 4 "
ประเภทแบริ่งบล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้
CFM @ 0.000 นิ้ว SP17,858
CFM @ 0.125 นิ้ว SP16,384
CFM @ 0.250 นิ้ว SP14,644
CFM @ 0.375 นิ้ว SP11,742
RPM ของพัดลม540
วัสดุกรอบเหล็ก Galv
แอมป์โหลดเต็ม6.0-5.4/2.7
ความสูง42.5 "
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมฮิต F
สูงสุด BHP2.40
สูงสุด ความลึก84 "
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า104 องศา F.
ตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
มอเตอร์ HP2
รอบต่อนาทีของมอเตอร์1725
ชนิดเครื่องยนต์3 เฟส
ตำแหน่งการติดตั้งตามแนวนอน
จำนวนใบมีด6
ระยะ3
ใบพัด Dia48 "
วัสดุใบพัดเหล็ก
เพลา Dia1-1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนDownblast ของ Axial Belt Drive
แรงดันไฟฟ้า208-230/460
ความกว้าง90 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 351.99
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)0.25
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.25
รหัส HS8414599080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุกรอบขนาดแบริ่งประเภทแบริ่งแอมป์โหลดเต็มความสูงสูงสุด BHPสูงสุด ความลึกตู้มอเตอร์ราคา
DAYTON 7AD67 ช่องระบายอากาศ 20 นิ้ว 115 / 208-230 V | AF3BEA 7AD 67เหล็กชุบสังกะสี3 / 4 "บล็อกหมอนปิดผนึก4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "เปิด Dripproof฿99,821
DAYTON 7AD68 ช่องระบายอากาศ 20 นิ้ว 115 / 208-230 V | AF3BEB 7AD 68เหล็กชุบสังกะสี3 / 4 "บล็อกหมอนปิดผนึก4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด฿107,250
DAYTON 7AD69 ช่องระบายอากาศ 20 นิ้ว 208-230 / 460 V | AF3BEC 7AD 69เหล็กชุบสังกะสี3 / 4 "บล็อกหมอนปิดผนึก1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "เปิด Dripproof฿105,432
DAYTON 7AD70 ช่องระบายอากาศ 20 นิ้ว 208-230 / 460 V | AF3BED 7AD 70เหล็กชุบสังกะสี3 / 4 "บล็อกหมอนปิดผนึก1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ฿101,791
DAYTON 7AD71 ช่องระบายอากาศ 20 นิ้ว 115 / 208-230 V | AF3BEE 7AD 71เหล็กชุบสังกะสี3 / 4 "บล็อกหมอนปิดผนึก6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "เปิด Dripproof฿98,442
DAYTON 7AD73 ช่องระบายอากาศ 20 นิ้ว 208-230 / 460 V | AF3BEG 7AD 73เหล็กชุบสังกะสี3 / 4 "บล็อกหมอนปิดผนึก1.5-1.6/0.838 "0.4048 "เปิด Dripproof฿103,246
DAYTON 7AD74 ช่องระบายอากาศ 20 นิ้ว 208-230 / 460 V | AF3BEH 7AD 74เหล็กชุบสังกะสี3 / 4 "บล็อกหมอนปิดผนึก1.2-1.2/0.638 "0.4048 "สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ฿104,400

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 7CH17 พัดลมระบายอากาศ 208-230/460 โวลต์
฿223,274 / หน่วย