DAYTON 7CZ39 Festoon System Kit C-Track 30 ฟุต Round
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดระบบพู่ห้อย |
ขนาดสายเคเบิล | 0.970 ถึง 1.400 " |
ประเภทสายเคเบิ้ล | รอบ |
นาที. ต้องใช้สายเคเบิล / ท่อ (Ft.) | 53 |
จำนวนรถเข็น | 6 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30ft |
ความจุรถเข็น (ปอนด์) | 40 |
ชนิดภาพเขียน | ซี-แทร็ก |
ล้อล้อ Dia. | 0.94 ใน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8431491010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | ประเภทสายเคเบิ้ล | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
33N203 | 0.88 x 2.38 " | Flat | 20ft | เชือกลวด | ฿13,460 | |
33N204 | 0.88 x 2.38 " | Flat | 40ft | เชือกลวด | ฿16,706 | |
33N205 | 0.88 x 2.38 " | Flat | 60ft | เชือกลวด | ฿22,970 | |
33N206 | 0.88 x 2.38 " | Flat | 80ft | เชือกลวด | ฿28,339 | |
33N207 | 0.490 ถึง 0.910 " | รอบ | 20ft | เชือกลวด | ฿21,796 | |
33N208 | 0.490 ถึง 0.910 " | รอบ | 40ft | เชือกลวด | ฿32,519 | |
33N209 | 0.490 ถึง 0.910 " | รอบ | 60ft | เชือกลวด | ฿32,199 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.