DAYTON 7D759 โบลเวอร์ 12 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมแรงดันสูง |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 887 @ 2800 รอบต่อนาที |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 836 @ 2850 รอบต่อนาที |
CFM @ 3.000 นิ้ว SP | 784 @ 2900 รอบต่อนาที |
CFM @ 4.000 นิ้ว SP | 728 @ 2950 รอบต่อนาที |
CFM @ 5.000 นิ้ว SP | 693 @ 3050 รอบต่อนาที |
CFM @ 6.000 นิ้ว SP | 626 @ 3100 รอบต่อนาที |
CFM @ 7.000 นิ้ว SP | 540 @ 3150 รอบต่อนาที |
CFM @ 8.000 นิ้ว SP | 468 @ 3250 รอบต่อนาที |
dBA @ 5 ฟุต | 86 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 5 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 4 |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.3-4.0/2.0 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 25 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 18 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 24 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 7" |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 3250 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 143T |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3495 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1" |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
UPC | 212725913231 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 59.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | กรอบมอเตอร์ | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | มอเตอร์ HP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C130 | - | - | - | เพื่อ 1 3 | - | - | แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง | - | ฿33,721 | |
7D760 | 145T | 978 @ 3050 รอบต่อนาที | 933 @ 3100 รอบต่อนาที | 2 | คลาส F | 3495 | พร้อม Drive Package | 208-230/460 | ฿66,506 | |
7D765 | 145T | 1141 @ 3500 รอบต่อนาที | 1103 @ 3550 รอบต่อนาที | 3 | Class B | 3450 | พร้อม Drive Package | 230/460 | ฿89,113 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.