DAYTON 7D845 Ng เครื่องทำความร้อนหลอดอินฟราเรด 125000 Btuh
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ท่อก๊าซอินฟราเรด |
แอมป์เอซี | 4.8 |
บีทูเอช | 125,000 |
ประเภทแก๊ส | NG |
ความสูง | 8.5 " |
Hz | 60 |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ความยาว | 492 " |
UPC | 00194484317379 |
Vent Dia | 4" |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 18.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 85.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8416200040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.