DAYTON 7H152 โบลเวอร์ 10 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 2350 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1560 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1506 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 1447 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 1383 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 1310 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 1227 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 1005 |
dBA @ 5 ฟุต | 67 |
ความลึก | 27 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.0/1.0 |
ความสูง | 21.875 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 12-7 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด BHP | 0.50 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 56 |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ความสูงของเต้าเสียบ | 11.75 " |
ความกว้างขาออก | 8" |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | สายพานเอียงถอยหลังพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
UPC | 212725882155 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 5 5 / 16 " |
ความกว้าง | 17.187 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 2.500 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | แอมป์โหลดเต็ม | สูงสุด BHP | กรอบมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H123 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 6.2/3.1 | 0.25 | 48 | ฿98,131 | |
7H124 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 6.5/3.3 | 0.33 | 48 | ฿100,693 | |
7H125 | 1005 | 2350 | 1560 | - | 67 | 7.8/3.9 | 0.50 | 56 | ฿104,599 | |
7H126 | 1389 | 2685 | 1796 | 1201 | 69 | 11.4/5.7 | 0.75 | 56 | ฿102,775 | |
7H127 | 1642 | 2955 | 1986 | 1506 | 72 | 17.8/8.9 | 1.00 | 56 | ฿104,499 | |
7H128 | 2006 | 3385 | 2281 | 1907 | 75 | 17.0/8.5 | 1.50 | 56 | ฿109,649 | |
7H150 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 1.4/0.70 | 0.25 | 56 | ฿98,402 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.