DAYTON 7H462 โบลเวอร์ท่อ 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1306 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 5357 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 5242 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 5128 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 5003 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 4878 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 4753 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 4610 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 4281 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 3884 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 3332 |
แอมป์โหลดเต็ม | 18 / 9.3-9.0 |
ความสูง | 28 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 12 1 / 2 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 23 7 / 8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 23 7 / 8 |
สูงสุด BHP | 1.57 |
สูงสุด ความลึก | 28 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 13 3/4 นิ้ว |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof Air-Over |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1522 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 12-1 / 2 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 23 7 / 8 " |
ความกว้างขาออก | 23 7 / 8 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 1" |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 21 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 20 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 19.5 |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 18 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลัง |
ความกว้าง | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 115.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ขาเข้า Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV 80 | - | - | - | - | - | - | - | 13-1 / 4 " | ฿125,353 | |
7H463 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 21.0 / 11.3-10.5 | 12 1 / 2 " | ฿168,855 | |
7H475 | 3760 | 1141 | 4680 | 3290 | 2523 | - | 3.2-2.9/1.4 | 12 1 / 2 " | ฿162,043 | |
7H476 | 4610 | 1306 | 5357 | 4281 | 3884 | 3332 | 4.4-4.0/2.0 | 12 1 / 2 " | ฿163,177 | |
7H477 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 6.1-5.5/2.8 | 12 1 / 2 " | ฿165,364 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.