DAYTON 7H469 โบลเวอร์ท่อ 14 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1076 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2029 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1927 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1810 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1681 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1538 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 1311 |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.2-1.3/0.6 |
ความสูง | 23 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 10 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 19 7 / 8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 19 7 / 8 |
สูงสุด BHP | 0.26 |
สูงสุด ความลึก | 22 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 12 1/2 นิ้ว |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof Air-Over |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1161 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 10 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 19 7 / 8 " |
ความกว้างขาออก | 19 7 / 8 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 10.8 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 10.7 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 10.7 |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
UPC | 466987274481 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 14 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลัง |
ความกว้าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ขาเข้า Dia | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV 78 | - | - | - | - | 10-1 / 2 " | - | - | - | ฿95,953 | |
7H454 | - | 800 | 1509 | 5.6/2.8 | 10 " | 0.11 | 1/4 | 950 | ฿121,382 | |
7H455 | - | 1076 | 2029 | 5.6/2.8 | 10 " | 0.26 | 1/4 | 1161 | ฿120,994 | |
7H456 | 1463 | 1185 | 2235 | 5.2/2.6 | 10 " | 0.35 | 1/3 | 1258 | ฿116,917 | |
7H457 | 1979 | 1356 | 2557 | 7.2/3.5 | 10 " | 0.52 | 1/2 | 1441 | ฿123,090 | |
7H468 | - | 800 | 1509 | 1.2-1.3/0.6 | 10 " | 0.11 | 1/4 | 950 | ฿116,074 | |
7H470 | 1463 | 1185 | 2235 | 1.5-1.6/0.8 | 10 " | 0.35 | 1/3 | 1258 | ฿115,418 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.