DAYTON 7H483 โบลเวอร์ท่อ 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1034 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 10,250 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 10,048 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 9845 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 9643 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 9409 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 9173 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 8936 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 8421 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 7881 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 7219 |
CFM @ 1.75 นิ้ว SP | 6268 |
แอมป์โหลดเต็ม | 9.2-8.3/4.2 |
ความสูง | 39 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 16 1 / 2 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 34 7 / 8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 34 7 / 8 |
สูงสุด BHP | 3.14 |
สูงสุด ความลึก | 34 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 19 ใน |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof Air-Over |
มอเตอร์ HP | 3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1026 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 16-1 / 2 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 34 7 / 8 " |
ความกว้างขาออก | 34 7 / 8 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1" |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 28 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 28 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 27 |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 24 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลัง |
ความกว้าง | 39 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 195.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.