DAYTON 7H485 โบลเวอร์ท่อ 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 713 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 13,264 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 12,862 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 12,446 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 12,004 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 11,588 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 11,186 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 10,703 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 9547 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 7803 |
แอมป์โหลดเต็ม | 9.2-8.3/4.2 |
ความสูง | 46 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 20 1 / 2 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 41 7 / 8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 41 7 / 8 |
สูงสุด BHP | 3.13 |
สูงสุด ความลึก | 38 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 18 ใน |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof Air-Over |
มอเตอร์ HP | 3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 785 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 20-1 / 2 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 41 7 / 8 " |
ความกว้างขาออก | 41 7 / 8 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1 1 / 4 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 23 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 23 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 23 |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 30 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลัง |
ความกว้าง | 46 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 258.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 1.75 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿274,046 | |
7H486 | 13,604 | 845 | 15,720 | 12,860 | 11,957 | 10,839 | 9309 | 14.5-13.1/6.6 | ฿338,262 | |
7H487 | 16,124 | 967 | 17,990 | 15,526 | 14,888 | 14,171 | 13,273 | 20.6-18.7/9.3 | ฿360,032 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.