DAYTON 7HN79 โบลเวอร์พร้อมชุดขับ 15-1/16 นิ้ว 115/208-230V
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 402 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3820 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 3300 |
ช่วง CFM | 3820 ถึง 3300 @ 0.125-In SP ถึง 0.250-In SP |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 9-11/16 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 18.625 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
เชิงอรรถ | # มอเตอร์เกินสภาพ |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.6 / 3.7-3.8 |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 22-11 / 16 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไม่มี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 25.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 18.625 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
การติด | หลายตำแหน่ง |
ระยะ | 1 |
ความเร็ว | 1 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | Unassembled, Double Inlet Forward Curve, Belt Drive, พร้อมชุดขับเคลื่อน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 15 1 / 16 " |
ความกว้างล้อ | 14.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | ประเภทแบริ่ง | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ช่วง CFM | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D609 | - | ลูกบอล | 700 | - | - | - | 1645 ถึง 968 @ 0.125-In SP ถึง 0.375-In SP | 6-5/16 | ฿34,955 | |
7 ชม. 79 | - | ลูกบอล | 690 | - | - | - | 1295 ถึง 870 @ 0.125-In SP ถึง 0.375-In SP | 6-5/16 | ฿33,483 | |
7 ชม. 80 | - | ลูกป้องกันสองชั้น | 690 | - | - | - | 1295 ถึง 870 @ 0.125-In SP ถึง 0.375-In SP | 6-5/16 | ฿35,453 | |
7 ชม. 81 | - | ลูกบอล | 917 | - | - | - | 1365 ถึง 1190 @ 0.500-In SP ถึง 0.625-In SP | 6-5/16 | ฿32,522 | |
7 ชม. 82 | - | ลูกป้องกันสองชั้น | 917 | - | - | - | 1365 ถึง 1190 @ 0.500-In SP ถึง 0.625-In SP | 6-5/16 | ฿34,024 | |
7 ชม. 83 | 1250 | ลูกบอล | 990 | - | - | - | 1745 ถึง 1250 @ 0.375-In SP ถึง 0.750-In SP | 6-5/16 | ฿33,465 | |
7 ชม. 84 | 1250 | ลูกป้องกันสองชั้น | 990 | - | - | - | 1745 ถึง 1250 @ 0.375-In SP ถึง 0.750-In SP | 6-5/16 | ฿46,329 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.