DAYTON 7HN97 โบลเวอร์พร้อมชุดขับ 17-13/16 Inch 208-230/460V | AF3LDE

DAYTON 7HN97 โบลเวอร์พร้อมชุดขับ 17-13/16 นิ้ว 208-230/460V

In Stock
รายการ: AF3LDE รุ่น: 7HN97

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿89,759 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเป่า
ประกอบ / ไม่ประกอบแต่อย่างใด
ประเภทแบริ่งลูกป้องกันสองชั้น
RPM ของโบลเวอร์571
CFM @ 0.750 นิ้ว SP6180
ช่วง CFM6180 @ 0.750 ใน SP
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว)11.75
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว)17.375
ประเภทไดรฟ์เข็มขัด
เชิงอรรถ# มอเตอร์เกินสภาพ
แอมป์โหลดเต็ม6.1-5.5/2.8
ความลึกที่อยู่อาศัย27 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยไม่มี
ความสูงที่อยู่อาศัย30 11 / 16 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กชุบสังกะสี
ความกว้างที่อยู่อาศัย17.375 "
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมฮิต F
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า150 องศา F.
ตู้มอเตอร์เปิด Dripproof
มอเตอร์ HP2
รอบต่อนาทีของมอเตอร์1735
ชนิดเครื่องยนต์3 เฟส
การติดหลายตำแหน่ง
ระยะ3
ความเร็ว1
ควบคุมความเร็วได้ไม่
ชนิดภาพเขียนUnassembled, Double Inlet Forward Curve, Belt Drive, พร้อมชุดขับเคลื่อน
แรงดันไฟฟ้า208-230/460
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ17 13 / 16 "
ความกว้างล้อ12.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 68.62
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8414901080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 0.750 นิ้ว SPประเภทแบริ่งRPM ของโบลเวอร์CFM @ 1.000 นิ้ว SPCFM @ 1.250 นิ้ว SPCFM @ 1.500 นิ้ว SPช่วง CFMความสูงของการปล่อย (นิ้ว)ราคา
DAYTON 7D609 โบลเวอร์ 9 1/2 นิ้ว | AF3JTH 7D609-ลูกบอล700---1645 ถึง 968 @ 0.125-In SP ถึง 0.375-In SP6-5/16฿34,955
DAYTON 7HL79 โบลเวอร์พร้อมไดรฟ์แพ็คเกจ 10-1 / 4 นิ้ว 115 / 208-230V | AF3KYB 7 ชม. 79-ลูกบอล690---1295 ถึง 870 @ 0.125-In SP ถึง 0.375-In SP6-5/16฿33,483
DAYTON 7HL80 โบลเวอร์พร้อม Drive Package 10-1 / 4 นิ้ว 208-230 / 460V | AF3KYC 7 ชม. 80-ลูกป้องกันสองชั้น690---1295 ถึง 870 @ 0.125-In SP ถึง 0.375-In SP6-5/16฿35,453
DAYTON 7HL81 โบลเวอร์พร้อมไดรฟ์แพ็คเกจ 10-1 / 4 นิ้ว 115 / 208-230V | AF3KYD 7 ชม. 81-ลูกบอล917---1365 ถึง 1190 @ 0.500-In SP ถึง 0.625-In SP6-5/16฿32,522
DAYTON 7HL82 โบลเวอร์พร้อมชุดขับเคลื่อน 10-1 / 4 นิ้ว 208-230 / 460V | AF3KYE 7 ชม. 82-ลูกป้องกันสองชั้น917---1365 ถึง 1190 @ 0.500-In SP ถึง 0.625-In SP6-5/16฿34,024
DAYTON 7HL83 โบลเวอร์พร้อมไดรฟ์แพ็คเกจ 10-1 / 4 นิ้ว 115 / 208-230V | AF3KYF 7 ชม. 831250ลูกบอล990---1745 ถึง 1250 @ 0.375-In SP ถึง 0.750-In SP6-5/16฿33,465
DAYTON 7HL84 โบลเวอร์พร้อมชุดขับเคลื่อน 10-1 / 4 นิ้ว 208-230 / 460V | AF3KYG 7 ชม. 841250ลูกป้องกันสองชั้น990---1745 ถึง 1250 @ 0.375-In SP ถึง 0.750-In SP6-5/16฿46,329

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 7HN97 โบลเวอร์พร้อมชุดขับ 17-13/16 นิ้ว 208-230/460V
฿89,759 / หน่วย