DAYTON เครื่องเป่าลม 7HP81 พร้อมชุดขับ 115/208-230 โวลต์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 608 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 4665 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 4260 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 3690 |
dBA @ 5 ฟุต | 66 |
ความลึก | 32 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 19.625 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 14.25 |
เชิงอรรถ | # มอเตอร์เกินสภาพ |
แอมป์โหลดเต็ม | 15.2 / 8.2-7.6 |
ความสูง | 37 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 19-5 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบมอเตอร์ | 56H |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน |
ระยะ | เดียว |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 18 1 / 4 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 9 7 / 32 " |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 143.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414802015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | CFM @ 2.500 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AG 82 | - | 1359 | 806 | - | - | - | 53 | 24-15 / 16 " | ฿85,893 | |
7AG 83 | - | 1359 | 806 | - | - | - | 53 | 24-15 / 16 " | ฿80,584 | |
7AG 84 | - | 1518 | 914 | - | - | - | 55 | 24-15 / 16 " | ฿80,079 | |
7AG 85 | - | 1518 | 914 | - | - | - | 55 | 24-15 / 16 " | ฿78,580 | |
7AG 86 | 582 | 1725 | 1053 | - | - | - | 58 | 24-15 / 16 " | ฿80,490 | |
7AG 87 | 582 | 1725 | 1053 | - | - | - | 58 | 24-15 / 16 " | ฿91,492 | |
7AG 88 | 816 | 1932 | 1190 | 696 | - | - | 61 | 24-15 / 16 " | ฿90,841 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.