DAYTON 7HR16 โบลเวอร์ 10 5/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 1050 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1820 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1720 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1500 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 1250 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 930 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 11.375 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 8.25 |
แอมป์โหลดเต็ม | 11.6 / 5.9-5.8 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไม่มี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 17.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 16 5 / 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 8.25 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 10-7 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 1350 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | Blower Shaft แนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์สายพานโค้งไปข้างหน้าขาเข้าเดี่ยวพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 11 1 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 6.437 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ชม. 17 | 1 | 1175 | 2060 | Class B | 1725 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿48,375 | |
7 ชม. 27 | 1/2 | 850 | 1430 | Class B | 1725 | 3 เฟส | 1 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿56,028 | |
7 ชม. 28 | 3/4 | 1050 | 1820 | Class B | 1725 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿50,093 | |
7 ชม. 29 | 1 | 1175 | 2060 | Class B | 1725 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿54,592 | |
7 ชม. 30 | 1.5 | 1350 | 2380 | Class B | 1725 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿65,483 | |
7 ชม. 37 | 1/2 | 850 | 1430 | Class B | 1725 | แยกเฟส | 1 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿43,164 | |
7 ชม. 64 | 1/2 | 850 | 1430 | Class B | 1725 | แยกเฟส | 1 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿42,725 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.