DAYTON 7HR47 โบลเวอร์ 15 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 540 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3280 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2780 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1990 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 15-13/16 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 12.5 |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.9-2.8/1.4 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไม่มี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 24.187 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 22.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 12.5 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 14-3 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 740 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | Blower Shaft แนวนอน |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ |
เพลา Dia | 1" |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์สายพานโค้งไปข้างหน้าขาเข้าเดี่ยวพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 15 1 / 16 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ชม. 39 | 3/4 | 540 | 3280 | Class B | 1725 | แยกเฟส | 1 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿69,888 | |
7 ชม. 40 | 1 | 590 | 3640 | Class B | 1725 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿70,562 | |
7 ชม. 42 | 2 | 740 | 4700 | Class B | 1725 | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน | 1 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿90,344 | |
7 ชม. 48 | 1 | 590 | 3640 | คลาส F | 1735 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿84,521 | |
7 ชม. 49 | 1.5 | 665 | 4140 | คลาส F | 1735 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿83,402 | |
7 ชม. 50 | 2 | 740 | 4700 | คลาส F | 1735 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿86,854 | |
7 ชม. 72 | 3/4 | 540 | 3280 | Class B | 1725 | แยกเฟส | 1 | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿76,672 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.