DAYTON 7HR81 โบลเวอร์ 9 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 1030 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1110 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1020 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 830 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 630 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 10-5/16 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 6.5 |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.5-1.6/0.8 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไม่มี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 15.25 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 14.625 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 6.5 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 9-13 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 1450 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | Blower Shaft แนวนอน |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CCW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์สายพานโค้งไปข้างหน้าขาเข้าเดี่ยวพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 1 / 4 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 4 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ชม. 13 | 1/2 | 1150 | 1230 | Class B | 1725 | แยกเฟส | 1 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿43,939 | |
7 ชม. 14 | 3/4 | 1350 | 1480 | Class B | 1725 | แยกเฟส | 1 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿48,977 | |
7 ชม. 15 | 1 | 1450 | 1600 | Class B | 1725 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿48,809 | |
7 ชม. 22 | 1/4 | 925 | 970 | Class B | 1725 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿43,770 | |
7 ชม. 23 | 1/3 | 1030 | 1110 | Class B | 1725 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿41,746 | |
7 ชม. 24 | 1/2 | 1150 | 1230 | Class B | 1725 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿56,803 | |
7 ชม. 25 | 3/4 | 1350 | 1480 | Class B | 1725 | 3 เฟส | 3 | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ | ฿50,727 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.