DAYTON 7J424 โบลเวอร์พร้อมชุดขับ 10-1/4 นิ้ว 115/230V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 1406 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 3320 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 3280 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 3220 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 3100 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 2910 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 2620 |
ช่วง CFM | 3320 ถึง 2620 @ 0.500-In SP ถึง 1.500-In SP |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 6-5/16 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 11-13/16 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
เชิงอรรถ | # มอเตอร์เกินสภาพ |
แอมป์โหลดเต็ม | 18.8/9.4 |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 14-15 / 16 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 16 15 / 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 11 13 / 16 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
มอเตอร์ HP | 2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน |
การติด | หลายตำแหน่ง |
ระยะ | 1 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | Unassembled, Double Inlet Forward Curve, Belt Drive, พร้อมชุดขับเคลื่อน |
UPC | 462990722278 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 1 / 4 " |
ความกว้างล้อ | 9.187 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | ประเภทแบริ่ง | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ช่วง CFM | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D609 | - | ลูกบอล | 700 | - | - | - | 1645 ถึง 968 @ 0.125-In SP ถึง 0.375-In SP | 6-5/16 | ฿34,955 | |
7 ชม. 79 | - | ลูกบอล | 690 | - | - | - | 1295 ถึง 870 @ 0.125-In SP ถึง 0.375-In SP | 6-5/16 | ฿33,483 | |
7 ชม. 80 | - | ลูกป้องกันสองชั้น | 690 | - | - | - | 1295 ถึง 870 @ 0.125-In SP ถึง 0.375-In SP | 6-5/16 | ฿35,453 | |
7 ชม. 81 | - | ลูกบอล | 917 | - | - | - | 1365 ถึง 1190 @ 0.500-In SP ถึง 0.625-In SP | 6-5/16 | ฿32,522 | |
7 ชม. 82 | - | ลูกป้องกันสองชั้น | 917 | - | - | - | 1365 ถึง 1190 @ 0.500-In SP ถึง 0.625-In SP | 6-5/16 | ฿34,024 | |
7 ชม. 83 | 1250 | ลูกบอล | 990 | - | - | - | 1745 ถึง 1250 @ 0.375-In SP ถึง 0.750-In SP | 6-5/16 | ฿33,465 | |
7 ชม. 84 | 1250 | ลูกป้องกันสองชั้น | 990 | - | - | - | 1745 ถึง 1250 @ 0.375-In SP ถึง 0.750-In SP | 6-5/16 | ฿46,329 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.