DAYTON 7J551 โบลเวอร์ 12 3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 650 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1730 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1584 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1095 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 13.437 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 8.25 |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.8-2.8/1.4 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ชุบสังกะสี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 20.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 19.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 8.25 " |
Hz | 50/60 |
ขาเข้า Dia | 12-1 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 970 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | Blower Shaft แนวนอน |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์สายพานโค้งไปข้างหน้าขาเข้าเดี่ยวพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 3 / 4 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Hz | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | มอเตอร์ HP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J541 | 60 | 750 | 2050 | 1 | B | 1725 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ฿60,438 | |
7J552 | 50/60 | 750 | 2050 | 1 | B | 1725 | 3 เฟส | 3 | ฿60,111 | |
7J553 | 50/60 | 850 | 2350 | 1 | B | 1725 | 3 เฟส | 3 | ฿59,617 | |
7J554 | 60 | 970 | 2750 | 2 | B | 1725 | 3 เฟส | 3 | ฿56,354 | |
7J558 | 60 | 650 | 1730 | 3/4 | B | 1725 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ฿54,680 | |
7J581 | 60 | 650 | 1730 | 3/4 | B | 1725 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ฿51,782 | |
7J582 | 60 | 750 | 2050 | 1 | B | 1725 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ฿57,540 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.