DAYTON 7J578 โบลเวอร์ 10 1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 1350 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1480 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1420 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1280 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 1150 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 1000 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 10-5/16 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 6.5 |
แอมป์โหลดเต็ม | 14.0/7.0 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ชุบสังกะสี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 15.25 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 14.625 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 6.5 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 9-13 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 1450 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
มอเตอร์ HP | 1 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
ตำแหน่งการติดตั้ง | Blower Shaft แนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์สายพานโค้งไปข้างหน้าขาเข้าเดี่ยวพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
UPC | 469845836029 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 1 / 4 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 4 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Hz | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | มอเตอร์ HP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J538 | 60 | 1150 | 1230 | 3/4 | B | 1725 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ฿49,532 | |
7J539 | 60 | 1350 | 1480 | 1 | B | 1725 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ฿53,156 | |
7J542 | 50/60 | 925 | 970 | 1/3 | B | 1725 | 3 เฟส | 3 | ฿45,601 | |
7J543 | 60 | 1030 | 1110 | 1/2 | B | 1725 | 3 เฟส | 3 | ฿46,683 | |
7J544 | 50/60 | 1150 | 1230 | 3/4 | B | 1725 | 3 เฟส | 3 | ฿52,187 | |
7J545 | 50/60 | 1350 | 1480 | 1 | B | 1725 | 3 เฟส | 3 | ฿52,830 | |
7J546 | 50/60 | 1450 | 1600 | 1 | B | 1725 | 3 เฟส | 3 | ฿52,457 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.