DAYTON 7J584 โบลเวอร์ 15 1/16 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 740 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 4700 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 4290 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 3880 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 3230 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 2520 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 15-13/16 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 12.5 |
แอมป์โหลดเต็ม | 18.8/9.4 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ชุบสังกะสี |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 24.187 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 22.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 12.5 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 14-3 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 740 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
มอเตอร์ HP | 2 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน |
ตำแหน่งการติดตั้ง | Blower Shaft แนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW |
เพลา Dia | 1" |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์สายพานโค้งไปข้างหน้าขาเข้าเดี่ยวพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 15 1 / 16 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Hz | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | มอเตอร์ HP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J559 | 60 | 540 | 3280 | 1 | B | 1725 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ฿74,067 | |
7J560 | 60 | 740 | 4700 | 2 | B | 1725 | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน | 1 | ฿77,005 | |
7J563 | 50/60 | 540 | 3280 | 1 | B | 1725 | 3 เฟส | 3 | ฿73,741 | |
7J564 | 50/60 | 590 | 3640 | 1 | F | 1760 | 3 เฟส | 3 | ฿88,045 | |
7J565 | 50/60 | 665 | 4140 | 1.5 | F | 1750 | 3 เฟส | 3 | ฿88,691 | |
7J566 | 50/60 | 740 | 4700 | 2 | F | 1745 | 3 เฟส | 3 | ฿79,837 | |
7J583 | 60 | 540 | 3280 | 1 | B | 1725 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ฿80,851 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.