DAYTON 7K425 Blower 22 นิ้ว Forward Curve
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 730 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 23,050 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 21,900 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 20,680 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 19,380 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 16,150 |
ความลึก | 35-3 / 4 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 38.8-35.1/17.5 |
ความสูง | 41.5 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไม่มี |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกัลวินไนซ์ |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 18-1 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 254T |
มอเตอร์ HP | 15 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1760 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ความสูงของเต้าเสียบ | 27.25 " |
ความกว้างขาออก | 27.25 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1-5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 22 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 22 " |
ความกว้าง | 39.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 249.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | ความลึก | แอมป์โหลดเต็ม | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J521 | - | 310 | 8500 | - | 35-11 / 16 " | 4.6-4.8/2.4 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | ฿203,939 | |
7J522 | - | 400 | 12,400 | - | 35-11 / 16 " | 9.4-8.5/4.2 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | ฿198,800 | |
7J523 | - | 450 | - | - | 35-11 / 16 " | 14.5-13.1/6.5 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | ฿203,038 | |
7J524 | - | 540 | - | - | 35-11 / 16 " | 20.4-18.5/9.2 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | ฿214,184 | |
7J525 | - | 585 | - | - | 35-11 / 16 " | 26.6-24.0/12.0 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | ฿239,252 | |
7J526 | 19,380 | 730 | - | 16,150 | 35-11 / 16 " | 38.1-34.5/17.3 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | ฿308,443 | |
7J527 | 20,800 | 760 | - | 18,000 | 35-11 / 16 " | 50.8-46.0/23.0 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | ฿308,602 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.