DAYTON 7K433 Blower 25 นิ้ว Forward Curve
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 470 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 21,000 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 18,550 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 14,600 |
ความลึก | 40 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 26.7-24.2/12.1 |
ความสูง | 46.75 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไม่มี |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกัลวินไนซ์ |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 21-5 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 215T |
มอเตอร์ HP | 10 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1740 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ความสูงของเต้าเสียบ | 31.25 " |
ความกว้างขาออก | 31.25 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1-3 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 25 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 25 " |
ความกว้าง | 43.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 248.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | วัสดุที่ใช้ผลิต | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J530 | - | 270 | 11,850 | - | 6.0-5.8/2.9 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | 50/60 | ฿213,618 | |
7J531 | - | 310 | 14,700 | - | 9.4-8.5/4.2 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | 60 | ฿218,466 | |
7J532 | - | 380 | - | - | 14.5-13.1/6.5 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | 60 | ฿223,681 | |
7J533 | - | 470 | - | - | 26.6-24.0/12.0 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | 60 | ฿265,644 | |
7J534 | 18,500 | 535 | - | - | 38.1-34.5/17.3 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | 60 | ฿328,633 | |
7J535 | 21,230 | 560 | - | - | 50.8-46.0/23.0 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | 60 | ฿332,278 | |
7J536 | 24,810 | 600 | - | 18,500 | 64.3-58.2/29.1 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | 60 | ฿366,412 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.