DAYTON GC-1400-0DEH เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, ชนิดน้ำเย็น, 1.5 Gpm, 1400 Psi
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าแรงดัน |
แอมป์เอซี | 13.5 |
คะแนนหน้าที่ | งานเบา (0 ถึง 1999 psi) |
อัตราการไหล | 1.5 กรัมต่อนาที |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ความสูง | 10 " |
ขนาดท่อ | 3/8 "x 25 ฟุต. |
HP | 1.5 |
ความยาว | 16 " |
น้ำหนักสุทธิ | 45 ปอนด์ |
แรงดันใช้งาน | 1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุลูกสูบ | เซรามิกแข็ง |
ประเภทปลั๊ก | 5-15P |
ประเภทปั๊ม | เพลาข้อเหวี่ยง |
สไตล์ | พก |
อุณหภูมิ | 125 องศา F |
ชั่วโมงการใช้งานต่อสัปดาห์ | เพื่อ 5 10 |
โวลต์ / เฟส | 120/1 |
การประกัน | 1 ปี |
อุณหภูมิน้ำออก | 125 องศา F |
ความกว้าง | 12.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.2 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันใช้งาน | แอมป์เอซี | คะแนนหน้าที่ | ประเภทปลั๊ก | สไตล์ | ความกว้าง | อัตราการไหล | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-1502-0DE1 | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 17 | งานปานกลาง (2000 ถึง 2799 psi) | 5-20P | รถเข็น | 21 " | 2.0 กรัมต่อนาที | 26 " | ฿78,240 | ||
56JV 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿238,872 | ||
56JV 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿274,229 | ||
56JV 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿404,875 | ||
56JV 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿263,456 | ||
56JV 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿280,694 | ||
56JV 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿412,950 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.