Dazor 134M3-WH-FSB โคมไฟแขนร่วมสมัย, สเปกตรัมเต็ม, 45W, สีขาว, 43 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟงาน |
สไตล์แขน | ทันสมัย |
ซีซีที | 5000K |
สี | ขาว |
เสร็จสิ้น | โลหะเคลือบผง |
ประเภทหลอดไฟ | เรือง |
ติด | ฐานยึด |
การเข้าถึงโดยรวม | 43 " |
วัตต์ | 45 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัตต์ | สไตล์แขน | ติด | ประเภทหลอดไฟ | การเข้าถึงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134C3-BK-DL | Black | 45 | แขนลอยคลาสสิค | ฐานยึด | เรือง | 43 " | ฿16,520 | ||
134C3-BK-FSB | Black | 45 | แขนลอยคลาสสิค | ฐานยึด | เรือง | 43 " | ฿14,301 | ||
134C3-WH-DL | ขาว | 45 | แขนลอยคลาสสิค | ฐานยึด | เรือง | 43 " | ฿16,520 | ||
134C3-WH-FSB | ขาว | 45 | - | ฐานยึด | เรือง | 43 " | ฿14,301 | ||
134C3-DG-DL | นกพิราบสีเทา | 45 | คลาสสิก | ฐานยึด | เรือง | 33 " | ฿16,520 | RFQ
| |
134C3-DG-FSB | นกพิราบสีเทา | 45 | คลาสสิก | ฐานยึด | เรือง | 33 " | ฿14,301 | RFQ
| |
134M3-BK-DL | Black | 45 | ทันสมัย | ฐานยึด | เรือง | 43 " | ฿16,520 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.