DAZOR 318C3-BK-CW ไฟฟลูออเรสเซนต์เฉพาะงาน 30W Classic Arm ขนาดเข้าถึง 28 นิ้ว ฐานตั้งโต๊ะ สีดำ
รายการ: CF4FCQ
รุ่น: 318C3-BK-CW
฿20,680 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟงาน |
สไตล์แขน | คลาสสิก |
ซีซีที | 4100K |
สี | Black |
อุณหภูมิสี | เย็นสีขาว |
ประเภทหลอดไฟ | เรือง |
ติด | โต๊ะทำงาน |
การเข้าถึงโดยรวม | 33 " |
ไปถึง | 28 " |
วัตต์ | 30 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัตต์ | สไตล์แขน | ติด | ประเภทหลอดไฟ | การเข้าถึงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2324C-BK-DL | Black | 30 | แขนลอยคลาสสิค | โต๊ะทำงาน | เรือง | 33 " | ฿20,600 | ||
2324C-BK-FSB | Black | 30 | แขนลอยคลาสสิค | โต๊ะทำงาน | เรือง | 33 " | ฿17,378 | ||
2324C-WH-DL | ขาว | 30 | แขนลอยคลาสสิค | โต๊ะทำงาน | เรือง | 33 " | ฿20,600 | ||
2324C-WH-FSB | ขาว | 30 | แขนลอยคลาสสิค | โต๊ะทำงาน | เรือง | 33 " | ฿17,378 | ||
2324C-DG-DL | นกพิราบสีเทา | 30 | คลาสสิก | โต๊ะทำงาน | เรือง | 33 " | ฿20,600 | RFQ
| |
2324C-DG-FSB | นกพิราบสีเทา | 30 | คลาสสิก | โต๊ะทำงาน | เรือง | 33 " | ฿17,378 | RFQ
| |
2324M-BK-DL | Black | 30 | ทันสมัย | โต๊ะทำงาน | เรือง | 33 " | ฿20,600 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.