DECOR GRATES WL410-U 4 x 10 Louvered Solid Oak ยังไม่เสร็จ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Louvered Solid Oak ยังไม่เสร็จลงทะเบียน |
Air Flow | 86 CFM |
การก่อสร้าง | ตะแกรงหน้าไม้โอ๊คและกล่องแดมเปอร์พลาสติกพร้อมระบบควบคุมการไหลของอากาศ |
ความลึก | 1.7 " |
เสร็จสิ้น | ยังไม่เสร็จ |
ความสูง | 11.5 " |
สูงสุด ความสูงของท่อ (นิ้ว) | 9.9 |
สูงสุด ความกว้างท่อ (นิ้ว) | 4.01 |
ต้องเปิด | 9.65 x 3.76 " |
ความสูงโดยรวม | 11.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 5.5 " |
ชนิดภาพเขียน | 4x10 |
ความกว้าง | 5.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 4421909780 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | Air Flow | การก่อสร้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ชิ้น | ต้องเปิด | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL412-N | 4x12 | 118 CFM | ตะแกรงหน้าไม้โอ๊คและกล่องแดมเปอร์พลาสติกพร้อมระบบควบคุมการไหลของอากาศ | ธรรมชาติ | 13.5 " | บานเกล็ดไม้โอ๊คธรรมชาติลงทะเบียน | 11.65 x 3.76 " | 13.5 " | ฿772 | ||
WL412-U | 4x12 | 118 CFM | ตะแกรงหน้าไม้โอ๊คและกล่องแดมเปอร์พลาสติกพร้อมระบบควบคุมการไหลของอากาศ | ยังไม่เสร็จ | 13.5 " | Louvered Solid Oak ยังไม่เสร็จลงทะเบียน | 11.65 x 3.76 " | 13.5 " | - | RFQ
| |
WLC410-N | 4x10 | 86 CFM | กระจังหน้า Cherry Wood และกล่องกันกระแทกพลาสติกพร้อมระบบควบคุมการไหลเวียนของอากาศ | ธรรมชาติ | 11.5 " | ทะเบียนธรรมชาติเชอร์รี่แข็ง Louvered | 9.65 x 3.76 " | 11.5 " | ฿1,386 | ||
WML410-N | 4x10 | 86 CFM | ตะแกรงหน้าไม้เมเปิ้ลและกล่องกันกระแทกพลาสติกพร้อมระบบควบคุมการไหลเวียนของอากาศ | ธรรมชาติ | 11.5 " | บานเกล็ด Solid Maple Natural Register | 9.65 x 3.76 " | 11.5 " | ฿1,064 | ||
WML412-N | 4x12 | 118 CFM | ตะแกรงหน้าไม้เมเปิ้ลและกล่องกันกระแทกพลาสติกพร้อมระบบควบคุมการไหลเวียนของอากาศ | ธรรมชาติ | 13.5 " | บานเกล็ด Solid Maple Natural Register | 11.65 x 3.76 " | 13.5 " | ฿297 | ||
WML414-N | 4x14 | 131 CFM | ตะแกรงหน้าไม้เมเปิ้ลและกล่องกันกระแทกพลาสติกพร้อมระบบควบคุมการไหลเวียนของอากาศ | ธรรมชาติ | 15.5 " | บานเกล็ด Solid Maple Natural Register | 13.70 x 3.77 " | 15.5 " | ฿1,386 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.