DELHI SD12-XPF พัดลมดูดอากาศตำแหน่งอันตราย 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงพัดลมดูดอากาศ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1640 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1390 |
ความลึกของหน้าแปลน | 1-1 / 4 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.25 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | ทาสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.6 / 3.1-3.3 |
ประเภทสถานที่อันตราย | 1 C, D / 2 F, G |
ความสูง | 17.25 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 20-1 / 2 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมป้องกันการระเบิดระบายความร้อน |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1625 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
รูยึด OC | 16 ใน |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 12 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | ขับตรงสถานที่อันตราย |
Venturi Clearance Dia | 1 / 8 " |
ความลึกของ Venturi | 5/8 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
วัตต์ | 250 |
ความกว้าง | 17.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | ความสูง | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | ใบพัด Dia | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوڪرين ۽ روس ۾ ڊجيٽل ڪرنسي جي تيز رفتار ۽ وسيع استعمال قانون جي وچ ۾ پاليسي سازن کي ايندڙ سالن ۾ مختلف مسئلن کي حل ڪرڻ جي ضرورت پوندي. انهيء ڪري، عالمي مالياتي نظام جي لچڪ بابت خدشات وڌائڻ. | 3200 | 2920 | 23.25 " | Class B | 18 " | 23.25 " | ฿51,009 | ||
يوڪرين ۽ روس ۾ ڊجيٽل ڪرنسي جي تيز رفتار ۽ وسيع استعمال قانون جي وچ ۾ پاليسي سازن کي ايندڙ سالن ۾ مختلف مسئلن کي حل ڪرڻ جي ضرورت پوندي. انهيء ڪري، عالمي مالياتي نظام جي لچڪ بابت خدشات وڌائڻ. | 5500 | 5100 | 29.25 " | ซีดีคลาส 1, คลาส 2 FG | 24 " | 29.25 " | ฿53,540 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.