DELRIN 2VEU6 แผ่น Acetal White 1 นิ้ว T 12 x 48 In
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | ขาว |
ความยาว | 48 " |
ความอดทนความยาว | +0.125 "/ - 0.000" |
วัสดุ | อะซีตัลโคพอลิเมอร์ |
ประเภทวัสดุ | เกรด 150 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 32 องศาถึง 180 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1" |
ความอดทนความหนา | +0.025 "/ - 0.000" |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.125 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 3920995000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ความยาว | ประเภทวัสดุ | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VEP6 | ขาว | 12 " | เกรด 150 | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.25 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿1,600 | |
2VEP7 | ขาว | 12 " | เกรด 150 | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.375 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿2,454 | |
2VEP8 | ขาว | 12 " | เกรด 150 | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.5 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿2,700 | |
2VEP9 | ขาว | 12 " | เกรด 150 | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.625 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿3,977 | |
2 เวอร์ 1 | ขาว | 12 " | เกรด 150 | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.75 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿4,234 | |
2 เวอร์ 2 | ขาว | 12 " | เกรด 150 | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿7,875 | |
2 เวอร์ 3 | ขาว | 12 " | เกรด 150 | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿7,444 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.