DELRIN 2XMJ8 Rod Acetal 150 สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | ขาว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5" |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.250 / -0.000 " |
ความยาว | 1 ฟุต |
ความอดทนความยาว | + 0.125 / -0.000 " |
วัสดุ | อะซีตัลโฮโมพอลิเมอร์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 32 องศา F. |
ความต้านแรงดึง | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | 150 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.46 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ความต้านแรงดึง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XMG1 | ขาว | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿49 | |
2XMG2 | ขาว | 5 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿65 | |
2XMG3 | ขาว | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿77 | |
2XMG4 | ขาว | 7 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿130 | |
2XMG5 | ขาว | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿125 | |
2XMG6 | ขาว | 9 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿152 | |
2XMG7 | ขาว | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿197 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.