DELRIN 2XNA4 Rod Acetal Brown เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | สีน้ำตาลเข้ม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1" |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.003 / -0.000 " |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | + 0.125 / -0.000 " |
วัสดุ | อะซีตัลโฮโมพอลิเมอร์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 32 องศา F. |
ความต้านแรงดึง | 8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | AF |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ความต้านแรงดึง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XMG1 | ขาว | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿42 | |
2XMG2 | ขาว | 5 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿56 | |
2XMG3 | ขาว | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿72 | |
2XMG4 | ขาว | 7 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿114 | |
2XMG5 | ขาว | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿113 | |
2XMG6 | ขาว | 9 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿134 | |
2XMG7 | ขาว | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿172 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.