DEMAG DC Com 10-1000 1/1 H5 V4.8/1.2 230/60 รอกโซ่ไฟฟ้า 2200 Lb. 16 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 4.5 |
เบรค | แผ่น DC |
ความจุ | 2200 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H4 |
คลัตช์ | สลิปเกิน |
สี | สีน้ำเงิน |
องค์ประกอบ | ตะขอติด - ไม่มีรถเข็น |
Control | จี้ปุ่มกด |
สายควบคุม | 2 ถึง 12 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 9-13 / 16 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 20 11 / 16 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 13 11 / 16 " |
Hz | 60 |
ยก | 16 ฟุต |
ยกความเร็ว | 16 / 4 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องบำรุงรักษานานถึง 10 ปี |
นาที. ระหว่างตะขอ | 19-5 / 16 " |
มอเตอร์ HP | 1.2 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 3 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ชิ้น | ความกว้างที่อยู่อาศัย | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | เบรค | ยกความเร็ว | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 460/60 | รอกโซ่ไฟฟ้า | 10.5 " | 1.35 | แผ่น DC | 32 / 8 เฟรมต่อนาที | 250 ปอนด์ | 13.875 " | 0.3 | ฿115,689 | |
DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 230/60 | รอกโซ่ไฟฟ้า | 10.5 " | 2.9 | แผ่น DC | 32 / 8 เฟรมต่อนาที | 250 ปอนด์ | 13.875 " | 0.3 | ฿115,689 | |
DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 575/60 | รอกโซ่ไฟฟ้า | 10.5 " | 1.2 | แผ่น DC | 32 / 8 เฟรมต่อนาที | 250 ปอนด์ | 13.875 " | 0.3 | ฿115,689 | |
DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 460/60 | รอกโซ่ไฟฟ้า | 10.5 " | 1.55 | แผ่น DC | 24 / 6 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | 13.875 " | 0.48 | ฿125,051 | |
DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 230/60 | รอกโซ่ไฟฟ้า | 10.5 " | 3.0 | แผ่น DC | 24 / 6 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | 13.875 " | 0.48 | ฿123,802 | |
DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 575/60 | รอกโซ่ไฟฟ้า | 10.5 " | 1.0 | แผ่น DC | 24 / 6 เฟรมต่อนาที | 500 ปอนด์ | 13.875 " | 0.48 | ฿123,802 | |
DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 460/60 | รอกโซ่ไฟฟ้า | 11 " | 2.5 | แผ่น DC | 18 / 4.5 เฟรมต่อนาที | 1000 ปอนด์ | 15-11 / 16 " | 0.66 | ฿156,718 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.