DEMAG EU34-310 80/20 FPM 220-480V รถเข็นแบบมีมอเตอร์ 7500 ปอนด์
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเครื่องยนต์ |
เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | 3-1/4 to 12-3/16" |
เหมาะกับความสูงของลำแสง | 24 " |
หัวหน้าห้องไปที่เพลา | 2-1 / 2 " |
ความจุโหลด | 7500 ปอนด์ |
นาที. เส้นโค้งรัศมี | 118-1 / 8 " |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 3 |
ความเร็วรถเข็น | 80 / 20 เฟรมต่อนาที |
แรงดันไฟฟ้า | 220/480 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4.375 " |
วัสดุล้อ | เหล็กหล่อ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
EU22-200 80/20 FPM 220-480V | 2-7/8" to 7-7/8" | 4800 ปอนด์ | ฿206,346 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.