แคลมป์สลักแบบดึงคืออุปกรณ์จับแนวนอนหรือแนวตั้ง เหมาะสำหรับการปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ ในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ ที่จับของแคลมป์สลักเหล่านี้ใช้สำหรับวางแถบดึงแคลมป์หรือขอเกี่ยวรอบๆ สลักที่อยู่ตรงข้ามกับชิ้นงาน แคลมป์จับสลักแบบดึง Destaco มีให้เลือกทั้งแบบสลักยึดตายตัว U-hook (แนวนอนและแนวตั้ง) และแบบ J-hook แคลมป์ Destaco 323 Series ใช้สำหรับดึงชิ้นงานที่ขนานกับฐาน แคลมป์เหล่านี้ให้แรงปิดอันทรงพลังสำหรับการจับชิ้นงานในเชิงบวกและคันโยกควบคุมนิ้วโป้งเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวก แคลมป์ Destaco 323 มีฐานแบบมีปีกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบแนวนอน แคลมป์สลักแบบ U-Hook แนวนอนนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและป้องกันการงอ/หักเนื่องจากการใช้งานหนัก Raptor Supplies มีที่หนีบนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน กลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์แคลมป์ที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่านี้ได้ (25, 50 & 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
เรายังมี Destaco 324 ซีรีส์ แคลมป์สลักแบบดึงมีตะขอตัว U แนวตั้งสำหรับจับชิ้นงานในแนวตั้งฉากกับฐาน ให้ความจุในการจับสูงสุด 500 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 323 ใช้สำหรับยึดและปิดแม่พิมพ์ ประตูห้อง ฝาปิด เข้าถึงและครอบคลุมในสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักดึง Destaco 323 มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้าง ให้ความจุโหลดสูงสุด 360 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- มีแถบดึงตะขอตัว U (แนวนอน) แบบเกลียวเพื่อให้ปรับชิ้นงานได้ง่าย
- แคลมป์มาพร้อมกับคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเพลทสลัก (323104-M) สำหรับการใช้งานมือเดียว
- แคลมป์ให้แรงออกแรง (ผลัก) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) อัตราส่วน 27:1
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์ที่ไม่มีการควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือคือ 1.18 นิ้ว และการปรับตะขอสูงสุดคือ 0.49 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies มอบอุปกรณ์เสริม เช่น คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำรอง Destaco (324-ZB1) สำหรับเปลี่ยนคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือของแคลมป์ Destaco 323
- ชุดประกอบตะขอ Destaco (323215) ใช้สำหรับเปลี่ยนขอเกี่ยวที่ชำรุดหรือชำรุดของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 323 เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 323 ติดตั้งกับพื้นผิวโดยใช้รูเกลียวบนฐานและแผ่นสลัก
- แคลมป์นี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยคลายเกลียวที่ฐานโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco มีที่หนีบแบบใช้มือ Destaco 323 ที่มีข้อกำหนดคล้ายกันในรุ่นอื่นๆ หรือไม่
A. Raptor Supplies สามารถส่งมอบ แคลมป์สลัก 323-SS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน นอกจากนี้เรายังมีที่หนีบแบบใช้มือที่มีกลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจ (แคลมป์สลัก 323-R).
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 323 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอเกี่ยวต่างกัน 25 มม. ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน (323-M-25), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (323-M-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (323-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน