แคลมป์จับสลัก Destaco 344-SS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบในอุตสาหกรรมโลหะ การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ ช่วยในการขึ้นรูปและยึดตัวปิดสำหรับประตู ฝาปิด และฝาปิด และให้ทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนตัวหนีบ C แบบถอดได้หรือที่หนีบสปริงในขณะที่ยึดวัสดุไว้กับพื้นผิวการทำงาน นอกจากนี้ แคลมป์สลักแบบดึงดึงนี้ยังช่วยในการยึดชุดแคลมป์ให้เข้าที่โดยใช้ที่จับคันโยกที่ดันไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์ทำงานและกดลงเพื่อให้ถึงตำแหน่งล็อค รับรองการทำงานที่รวดเร็วและเมื่อยล้าน้อยลง . แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 344-SS มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวที่ช่วยให้สามารถติดตั้งยูนิตกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้ ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ และฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนหรือแนวตั้งเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับไว้ นอกจากนี้ แคลมป์สลักแบบดึงนี้มาพร้อมกับขอเกี่ยวแบบเกลียวตัว U เพื่อการปรับที่ง่ายดาย แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 344-SS มาพร้อมกับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการใช้งานมือเดียว แคลมป์นิวเมติกนี้ทำจากสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และรับน้ำหนักได้ถึง 2000 ปอนด์
หากคุณต้องการสั่งซื้อแคลมป์ที่มีตะขอยาวกว่าแบบมาตรฐาน เพียงเพิ่ม -M-25 (25 มม.), -M-50 (50 มม.) หรือ -M-100 (100 มม.) ต่อท้าย รหัสสินค้า (ตัวอย่างเช่น 344-M-25) และขอใบเสนอราคาใน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
Destaco 344-SS แคลมป์สลักแบบดึงดึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การจับยึด การยึด การประกอบและการปั้นฝา ประตู ดรัม ฝาปิดช่องเข้า ภาชนะและภาชนะในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 344-SS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์สลักแบบดึงนี้มาพร้อมกับตะขอตัว U แบบเกลียวเพื่อการปรับที่ไม่ยุ่งยาก
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 344-SS มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการใช้งานมือเดียว
- อัตราส่วนของแรงออก (ผลัก) ต่อแรงกระทำ (ดึง) คือ 45:1
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 344-SS มาพร้อมกับที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่าการจับยึดที่น้อยลงและรวดเร็ว
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 344-SS สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 2000 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์สลักดึง Destaco 344-SS เข้ากันได้กับแผ่นสลัก 344901 ของแบรนด์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 344-SS เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 344-SS มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ราบรื่นและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับชิ้นงานไว้
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม Destaco มีที่หนีบแบบใช้มือที่คล้ายกันซึ่งมีกลไกการล็อคหรือไม่
A. บริษัทเสนอให้ ที่หนีบสลักแบบดึง ด้วยกลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ