แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 5915 ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับการเจาะ การติดกาว การทดสอบ งานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ แคลมป์จับสลับแนวตั้งนี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่สำหรับแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริง ขณะที่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน มีการออกแบบคงที่สำหรับการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายแคลมป์ และมีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 5915 มีก้านแข็งที่กำหนดค่าแขนจับยึดไว้ เพื่อความสะดวกในการปรับสปินเดิลอย่างรวดเร็วตามความยาวของบาร์จับ แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้ทำจากเหล็กหลอมที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อให้มั่นใจในความต้านทานการกัดกร่อนและมาพร้อมกับส่วนประกอบที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยชุบแข็งและกราวด์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 5915 ช่วยให้เปิดแคลมป์บาร์และด้ามจับได้สูงถึง 147 องศา & 74 องศา ตามลำดับ และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 2750 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 5915 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะ การติดกาว การทดสอบ งานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 5915 มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้มีโครงสร้างเหล็กหลอมที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมผิวสีดำออกไซด์เพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 5915 สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 2750 ปอนด์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 5915 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 5915 มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม คุณจะปรับแคลมป์สลับค้างในแนวตั้งได้อย่างไร?
A. หลังจากจับยึดแล้ว แรงจับยึดสามารถปรับได้โดยคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิลสำรองสำหรับแคลมป์ยึดหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco สำหรับแคลมป์ยึด เพื่อเปลี่ยนยูนิตที่สึกหรอและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ