แคลมป์แอคชั่นเส้นตรง Destaco ใช้มือจับเพื่อขยับลูกสูบในแคลมป์ตามแนวแกน แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคในสองตำแหน่ง (ตำแหน่งขยายและหดกลับ) ทำให้สามารถใช้เป็นแคลมป์ดึงหรือดัน หรือเฉพาะในตำแหน่งขยายเท่านั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 605 Series สามารถทำหน้าที่เป็นทั้งตัวหนีบแบบดึงหรือแบบกดโดยใช้ที่จับที่อยู่ด้านล่างระนาบยึดเพื่อล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ แคลมป์เหล่านี้สร้างจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน และเพื่อป้องกันการแตกหัก/เสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานหนัก แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 605-M สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งที่ขยายและหดกลับ และมีลูกสูบแบบเกลียวเมตริกสำหรับติดสปินเดิลแบบเกลียวเมตริก นอกจากนี้ยังมีฐานหน้าแปลนที่ประทับตราน้ำหนักเบาซึ่งผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบหรือชิ้นงาน Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี เดสทาโก 605 แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงที่มีข้อกำหนดคล้ายกันกับแคลมป์ Destaco 605-M และลูกสูบเกลียวแบบอิมพีเรียลสำหรับจับชิ้นงานโดยใช้สปินเดิลเกลียวแบบอิมพีเรียล
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 605-M นี้ออกแบบมาสำหรับงานไม้ ฟิกซ์เจอร์ปรับแรงตึง การทดสอบและการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 605-M มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ความทนทาน และลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพการเสียดสี
- มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลน ให้ความจุโหลดสูงสุด 300 ปอนด์
- ฐานหนีบน้ำหนักเบาของแคลมป์ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จับง่าย เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ที่จับแบบแคลมป์หมุนลงด้านล่างเพื่อดันลูกสูบและป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- แคลมป์นี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งขยายและหดกลับเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- ติดตั้งลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียว M8 (เมตริก) และจำกัดระยะการเดินทาง 1.25 นิ้ว
- ลูกสูบแคลมป์มีความสูง 0.97 นิ้ว และให้แรงผลัก (ดัน) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) อัตราส่วน 45: 1 / 40: 1
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถส่งชุดประกอบสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม 207203-M สำหรับจับยึดชิ้นงานเข้ากับแคลมป์ Destaco 605-M อย่างแน่นหนา
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 605-M ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 605-M ติดตั้งอย่างแน่นหนากับชิ้นงานโดยใช้รูเกลียวคู่หนึ่งที่ฐานของแคลมป์
- เมื่อจำเป็น แคลมป์นี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูจากรูยึดแบบเกลียวบนฐานที่มีหน้าแปลนโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 605-M รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies มีแคลมป์ที่คล้ายกันซึ่งมีเกลียวลูกสูบ 5/16-18 (แคลมป์ Destaco 605) สำหรับติดสปินเดิลเกลียวแบบอิมพีเรียล
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้ที่จับที่หมุนได้เพื่อดันหรือดึงลูกสูบที่มีสปินเดิลติดอยู่กับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
ถาม สีแดงของที่จับแคลมป์สีแดงแสดงถึงสิ่งใดบนแคลมป์ Destaco หรือไม่
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับยึดบ่งบอกถึงความสามารถในอุดมคติของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
ก. แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์ไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด การวัดแรงยึดหรือความจุบ่งบอกถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์ที่วัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในด้ามแคลมป์และแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายโดยการเลื่อนออก แต่ด้ามจับบางส่วนได้รับการจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองหรือรุ่นพิเศษตามการใช้งานหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองได้เมื่อมีการร้องขอ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่มือจับสีต่างๆ ไปจนถึงการนำโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ