แคลมป์แอคชั่นเส้นตรง Destaco คุณลักษณะที่จับเพื่อเลื่อนลูกสูบไปตามแกนในระหว่างการจับยึด การทดสอบ การตัดเฉือน CNC และการฉีดขึ้นรูปพลาสติก แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคได้ในสองตำแหน่ง (ตำแหน่งขยายและหดกลับ) เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นทั้งแคลมป์ดึงหรือดันหรือเฉพาะในตำแหน่งขยาย ที่หนีบ Destaco 606 Series สามารถล็อคได้เฉพาะในตำแหน่งที่ขยายโดยใช้ที่จับและข้อต่อที่หมุนได้ 125 องศาเพื่อความยืดหยุ่นในการติดตั้งและการใช้งาน แคลมป์เหล่านี้ทำจากเหล็กเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างและความทนทาน ป้องกันการแตกหัก/เสียหายภายใต้ภาระหนัก แคลมป์ยึดแบบเส้นตรง Destaco 606 มีลูกสูบเกลียวอิมพีเรียลสำหรับติดแกนหมุนเกลียวอิมพีเรียลเพื่อดันกับชิ้นงาน นอกจากนี้ยังมีฐานหน้าแปลนแคบสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยในพื้นที่ขนาดกะทัดรัด พื้นผิวเรียบ หรือชิ้นงาน Raptor Supplies ยังสามารถส่งมอบแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 606-M ที่มีข้อกำหนดคล้ายกันกับแคลมป์ Destaco 606 และลูกสูบเกลียวเมตริกสำหรับการจับชิ้นงานโดยใช้สปินเดิลแบบเกลียวเมตริก
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 606 ใช้สำหรับการปรับแรงตึง งานไม้ การทดสอบและการประกอบบนฟิกซ์เจอร์ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 606 มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน เพื่อลดการสึกหรอเนื่องจากการใช้งานที่หนักหน่วง
- มีฐานหน้าแปลนแคบสำหรับติดตั้งในฐานขนาดกะทัดรัด
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จับง่าย เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ตัวจับยึดและข้อต่อหมุนได้ 125 องศา เพื่อความคล่องตัวในการติดตั้งและการใช้งาน
- แคลมป์ล็อคเฉพาะในตำแหน่งขยายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- มันมาพร้อมกับลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียว 5/16-18 (อิมพีเรียล) และขีดจำกัดการเดินทาง 1.57 นิ้ว
- ลูกสูบแคลมป์มีความสูง 0.88 นิ้ว และให้อัตราส่วนกำลังออกแรง (ผลัก) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) ที่ 33:1
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เดสทาโก้ 207203: Raptor Supplies สามารถส่งชุดประกอบสปินเดิลหัวหกเหลี่ยมสำหรับจับยึดชิ้นงานเข้ากับแคลมป์ Destaco 606 ได้อย่างปลอดภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco 606 ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 606 ได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาบนชิ้นงานโดยใช้รูยึดแบบเกลียวบนฐานของแคลมป์
- เมื่อจำเป็น คุณสามารถคลายเกลียวแคลมป์นี้ออกจากพื้นผิวที่ติดตั้งโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบแมนนวลรุ่น Destaco 606 อีกรุ่นใดบ้างที่มีจำหน่าย Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies สามารถส่งแคลมป์ที่คล้ายกันได้ แคลมป์ Destaco 606-M ที่มีลูกสูบเกลียว M8 (เมตริก) สำหรับติดสปินเดิลเกลียวเมตริก
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้ที่จับที่หมุนได้เพื่อดันหรือดึงลูกสูบที่มีสปินเดิลติดอยู่กับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
ถาม สีแดงของที่จับแคลมป์สีแดงแสดงถึงสิ่งใดบนแคลมป์ Destaco หรือไม่
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับยึดบ่งบอกถึงความสามารถในอุดมคติของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
ก. แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์ไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด การวัดแรงยึดหรือความจุบ่งบอกถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์ที่วัดได้ในระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึดเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในด้ามแคลมป์และแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายโดยการเลื่อนออก แต่ด้ามจับบางส่วนได้รับการจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองหรือรุ่นพิเศษตามการใช้งานหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองได้เมื่อมีการร้องขอ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่มือจับสีต่างๆ ไปจนถึงการนำโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ
ถาม ที่หนีบ Destaco มีความทนทานต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อต้านทานการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและให้ความทนทานต่อการเกิดสนิม Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง