แคลมป์แอคชั่นเส้นตรง Destaco สามารถล็อคในสองตำแหน่ง (ขยายและหดกลับ) เพื่อทำหน้าที่เป็นทั้งตัวหนีบแบบดึงหรือแบบกด หรือเฉพาะในตำแหน่งขยายสำหรับทำหน้าที่เป็นตัวหนีบแบบกด แคลมป์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนลูกสูบไปตามแกนโดยใช้ที่จับในการกด/ดึงหรือกดสลับกับแนวตรง ใช้สำหรับงานฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ เครื่องจักร CNC และการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 620 Series มาพร้อมกับที่จับแบบย้อนกลับที่เลื่อนลงเพื่อล็อคลูกสูบเลื่อนแบบกลมให้อยู่ในตำแหน่งขยายเพื่อจับชิ้นงาน แคลมป์เหล่านี้มีฐานที่มีหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายบนพื้นผิวเรียบ/แนวนอนหรือชิ้นงาน แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 620-M มีเกลียวในแบบเมตริกสำหรับการขันสปินเดิลแบบเกลียวเมตริกอย่างรวดเร็ว แคลมป์นี้ล็อคเฉพาะในตำแหน่งขยายเพื่อทำหน้าที่เป็นแคลมป์กด ทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและป้องกันการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการเสียดสี Raptor Supplies มีแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันพร้อมลูกสูบเกลียวในของอิมพีเรียลเพื่อรองรับการประกอบสปินเดิลแบบเกลียวอิมพีเรียล
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 620-M นี้ใช้ในระหว่างการทดสอบ งานไม้ การประกอบและการดึงแรงในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 620-M มาพร้อมกับลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียว M10 (เมตริก) ความสูง 1.7 นิ้ว และขีดจำกัดการเดินทาง 1.11 นิ้ว
- มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอนและชิ้นงานเรียบ
- แคลมป์นี้สร้างจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแรงและความทนทานและรับน้ำหนักสูงสุด 600 ปอนด์
- มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ง่ายต่อการถือ ซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ด้ามจับหมุนขึ้นลงและขึ้นได้ถึง 101 องศาสำหรับการเลื่อนหรือดึงลูกสูบ
- แคลมป์นี้สามารถล็อคได้เฉพาะในตำแหน่งขยายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- แคลมป์มีแรงผลัก (ดัน) ต่อแรงกด (ดึง) อัตราส่วน 44:1
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco 210203-M สำหรับการยึดชิ้นงานอย่างแน่นหนาโดยใช้แคลมป์ Destaco 620-M
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 620-M ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 620-M ติดตั้งอย่างแน่นหนากับชิ้นงานหรือพื้นผิวเรียบโดยใช้รูเกลียวสองรูที่ฐานแคลมป์ทั้งสองด้าน
- เมื่อจำเป็น แคลมป์นี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยใช้ไขควงเพื่อคลายเกลียวสกรูออกจากรูยึดแบบเกลียวบนฐานที่มีหน้าแปลน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 620-M รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอรุ่นแคลมป์ที่คล้ายกันซึ่งมีลูกสูบเกลียวอิมพีเรียล 3/8-16 (เดสทาโก 620) สำหรับการติดตั้งสปินเดิลแบบเกลียวอิมพีเรียลอย่างปลอดภัย
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยกเพื่อดันหรือดึงลูกสูบกับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการทำงานของแคลมป์ยึดแน่นหนา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือ "แรงจับ" คือความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างขั้นตอนการผลิตอื่นๆ
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับการทำงาน และยังระบุเวลาที่เขาควรคว้ามัน
ถาม Destaco ขายที่หนีบแบบใช้มือที่มีสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงหรือไม่
ตอบ ได้ Destaco สามารถจัดหาที่หนีบแบบใช้มือในด้ามจับสีต่างๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า Destaco ยังมีอุปกรณ์จับยึดแบบพิเศษที่ไม่มีโลโก้ Destaco เมื่อมีการร้องขอ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีสำหรับข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก
ถาม แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักสำหรับรอกและ/หรืองานยกหรือไม่?
A. ไม่ แคลมป์ Destaco ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานรอกหรืองานยก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความปลอดภัยในการทำงาน
ถาม ที่หนีบ Destaco ทำจากวัสดุกันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาแคลมป์สแตนเลสสำหรับใช้ในงานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง