แคลมป์รีแทรคเตอร์แบบใช้ลม Destaco 800 ใช้จังหวะแขนในการเคลื่อนตัวตรงไปข้างหน้าและหมุนลงเพื่อใช้แรงกดบนชิ้นงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์โปรไฟล์ต่ำขนาดกะทัดรัดนี้ออกแบบมาเพื่อติดตั้งในพื้นที่แคบ รวมทั้งให้แรงจับยึดที่สม่ำเสมอตลอดระยะการเคลื่อนตัวเต็ม รองรับชิ้นงานที่มีความหนาต่างกันในงานฟิกซ์เจอร์และทดสอบ การตัดเฉือนแบบเบา การเชื่อม และการประกอบ แคลมป์รีแทรคเตอร์แบบลม Destaco 800 มาพร้อมกับคุณสมบัติการทำงานเดียวสำหรับคุณสมบัติการเคลื่อนไปข้างหน้าของลมและคุณสมบัติการหดกลับของสปริง คุณลักษณะการทำงานแบบเดี่ยวนี้ใช้อากาศในการเคลื่อนก้านลูกสูบของกระบอกสูบไปในทิศทางเดียวเพื่อจับยึดชิ้นงาน หลังจากนั้น โดยใช้ฟังก์ชันสปริง การดำเนินการส่งคืนจะบรรลุผล แคลมป์สามารถรับแรงได้มากถึง 1500 ปอนด์ที่แรงดันตั้งแต่ 70 ถึง 150 psi แคลมป์รีแทรคเตอร์แบบลม Destaco 800 นี้ถูกรวมเข้ากับขนาดพอร์ตลม NPT 1/4 เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกที่ดีเยี่ยมและเข้ากันได้กับชุดซ่อมแคลมป์สลับแบบนิวเมติก 800 สำหรับโซลูชั่นการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์รีแทรคเตอร์ Destaco 800 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การเจาะ การตัดเฉือนแบบเบา ฟิกซ์เจอร์และการตรวจสอบ และการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์รีแทรคเตอร์แบบใช้ลม Destaco 800 เป็นยูนิตขนาดเล็กกะทัดรัด ออกแบบมาสำหรับติดตั้งในพื้นที่แคบ
- มีแรงจับยึดสม่ำเสมอตลอดระยะชัก 0.5 นิ้ว
- แคลมป์นี้รองรับชิ้นงานที่มีความหนาต่างกัน
- สามารถรับแรงกดได้ถึง 1500 ปอนด์ที่ความดันตั้งแต่ 70 ถึง 150 psi
- แคลมป์ถูกรวมเข้ากับขนาดพอร์ตลม NPT 1/4 เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกที่ยอดเยี่ยม
- แคลมป์รีแทรคเตอร์แบบใช้ลม Destaco 800 มาพร้อมกับคุณสมบัติการทำงานเดียวสำหรับคุณสมบัติการเคลื่อนไปข้างหน้าของลมและการหดกลับของสปริง เพื่อลดการใช้อากาศอัดและความจำเป็นในการเดินสาย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ชุดซ่อม Destaco: ชุดซ่อมแคลมป์สลับลม Destaco 800 Series เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับแคลมป์ตัวดึงลมรุ่น 800 ของแบรนด์สำหรับโซลูชันการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานและการรับรอง:
การติดตั้ง:
- แคลมป์รัดท่อลม Destaco 800 มีรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ที่หนีบหดแบบใช้ลมทำงานอย่างไร
A. แคลมป์รีแทรคเตอร์แบบใช้ลม Destaco มีแขนที่หดได้เต็มที่สำหรับการขนถ่ายและโหลด จากนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าตรงๆ และหมุนลงในภายหลังเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ตัวหนีบมีความจุเท่าไหร่?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์หมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะระหว่างการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. อะไรคือหน้าที่ของกระบอกสูบนิวแมติก?
A. กระบอกสูบนิวเมติก Destaco เป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ก๊าซอัดเพื่อสร้างแรงในการเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบลูกสูบ
Q. ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกคืออะไร?
A. แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลมมีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงการเชื่อมต่อแหล่งแรงดัน