ชุดประกอบแคลมป์สำหรับเปลี่ยน Destaco 817-S-LC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้แทนแคลมป์สลับลม Destaco 817-S Series ที่สึกหรอ และสำหรับการยึดอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศและอาหาร & บรรจุภัณฑ์ ทำงานโดยการรวมกระบอกสูบนิวแมติกเข้ากับกลไกการสลับเพื่อยึดและยึดชิ้นงานให้เข้าที่ แคลมป์นิวเมติกนี้ติดตั้งกระบอกกระตุ้นด้วยลมพร้อมพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด จากนั้นใช้อากาศอัดนั้นเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่ เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบช่อง T และคุณสมบัติในการจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลภายนอก แคลมป์มีการติดตั้งตัวเชื่อมแบบสลับการทำงานเหนือศูนย์กลางรวมกับกระบอกลม เพื่อให้อุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการติดตั้ง การทดสอบ การเชื่อม และการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ ชุดแคลมป์ Destaco 817-S-LC มีการออกแบบแบบปิดสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่สกปรก (MIG & การเชื่อมแบบจุด) และถูกกระตุ้นโดยกระบอกสูบนิวแมติกแบบทำหน้าที่สองทางซึ่งให้แรงดันในการจับยึดสูงสุด 145 psig แคลมป์สลับลม Destaco 817-S-LC มาพร้อมกับด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุดของผู้ปฏิบัติงานโดยลดอาการเมื่อยล้าของมือ เครื่องนี้ช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดสำหรับงานระยะสั้นที่มีฟิกซ์เจอร์ชั่วคราว และติดตั้งแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้มีอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ อนุญาตให้ใช้พื้นผิวการติดตั้งแบบคู่เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดและสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 450 ปอนด์ ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์ มีแขนจับยึดแบบแท่งแข็งสำหรับยึดชิ้นงานให้เข้าที่
การใช้ประโยชน์:
Destaco 817-S-LC แคลมป์แบบเส้นตรงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อม การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ชุดประกอบแคลมป์เปลี่ยนถ่ายด้วยลม Destaco 817-S-LC มีข้อ จำกัด การไหลในตัวเพื่อขจัดข้อกำหนดสำหรับการควบคุมการไหลภายนอก
- มาพร้อมแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับตรวจจับตำแหน่ง
- แคลมป์ให้แรงดันกระบอกสูบสูงถึง 145 psig ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 450 lb.
- มีแขนแบบแท่งแข็งเพื่อการยึดที่ง่ายดาย
- แคลมป์ Destaco 817-S-LC มีพื้นผิวยึดแบบคู่เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 810169 & 8EA-109-1: เซ็นเซอร์ทรงกลม (810169) หรือ T-slot (8EA-109-1) ได้รับการออกแบบมาสำหรับแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 817-S-LC ของแบรนด์ สำหรับโซลูชันการจัดการการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และการบรรจุที่มีประสิทธิภาพสูง .
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 817-S-LC ตรงตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 817-S-LC มีรูเกลียวพร้อมพื้นผิวยึดแบบคู่เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยและมีความยืดหยุ่นสูงสุด
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ที่หนีบสลับแบบนิวเมติกคืออะไร?
A. แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลมมีการออกแบบและการใช้งานพื้นฐานแบบเดียวกับแคลมป์ปีกนกแบบกดลงด้วยมือหรือแบบเส้นตรง แต่ทำงานด้วยระบบลม พวกมันอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงการเชื่อมต่อแหล่งแรงดัน
ถาม แคลมป์สลับแบบกดค้างแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ตัวหนีบมีความจุเท่าไหร่?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์หมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะระหว่างการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) พื้นที่กระบอกสูบ กระบอกสูบ และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก