Destaco 846 pneumatic hold down toggle clamp รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานของสวิตช์ over-focus ที่เชื่อมต่อกับกระบอกลมเพื่อส่งมอบอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพ แคลมป์อิสระอย่างสมบูรณ์นี้ต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ แคลมป์ปีกนก Destaco pneumatic นี้พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบ T slot ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดการไหลในตัวเพื่อลดความจำเป็นในการควบคุมการไหลภายนอก แคลมป์นี้มาพร้อมกับแขนแคลมป์ที่แข็งแรงเพื่อให้ติดตั้งชิ้นงานได้อย่างปลอดภัยและรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 750 ปอนด์ แขนแคลมป์ช่วยให้สามารถวางซ้อนซ้อนกันได้ง่ายขึ้นโดยใช้ส่วนประกอบลูกเบี้ยวแบบเกลียวที่ทนทานซึ่งทำงานโดยกระบอกลมแบบสองหน้าที่ มีมุมเปิดขนาดใหญ่ที่รับประกันการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนได้ง่าย
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแบบใช้ลม Destaco 846 ถูกรวมเข้ากับคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การยึดจับ การแคลมป์ การตรวจสอบระบบ ฟิกซ์เจอร์และการทดสอบ การเชื่อม การตัดเฉือน CNC และการระบุตำแหน่ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 846 แคลมป์สลับแบบกดค้างด้วยลมถูกรวมเข้ากับกลไกจำกัดการไหลในตัวที่ไม่จำเป็นต้องใช้การควบคุมการไหลจากภายนอก
- ประกอบมาอย่างสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
- แคลมป์สลับแบบใช้ลมนี้มาพร้อมกับด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ที่ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ปฏิบัติงาน
- Destaco 846 แคลมป์สลับแบบกดค้างด้วยระบบนิวแมติกเป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมรองรับเซ็นเซอร์ T-slot (8EA-109-1) หรือเซ็นเซอร์ทรงกลม (810169)
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับแหวนลูกสูบแม่เหล็กที่ช่วยให้ตรวจจับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
- มีมุมเปิดกว้าง 97 องศา ช่วยให้ถอดชิ้นส่วนได้ง่าย
- แขนจับยึดที่แข็งแรงขนาดใหญ่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งาน
- Destaco 846 คีมจับยึดแบบกดด้วยลม จุของได้มากถึง 750 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 810169: สวิตช์กกทรงกลมเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับแคลมป์สลับลม Destaco 846 และมีกลไกการตัดการเชื่อมต่อที่รวดเร็วพร้อมไฟ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย สวิตช์ระดับ IP67 เหล่านี้สามารถเปิดใช้งานได้โดยวงแหวนแม่เหล็กที่ติดตั้งบนกระบอกสูบของแคลมป์ ออกแบบมาให้ติดตั้งกับกระบอกสูบที่มีร่องกลม 4 มม.
- Destaco 8EA-109-1: สวิตช์กก T-slot เหล่านี้มีกลไกการตัดการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว และได้รับการออกแบบให้ติดตั้งกับกระบอกสูบที่มีร่อง T-slot พวกมันได้รับการจัดอันดับ IP67 และเปิดใช้งานโดยวงแหวนแม่เหล็กที่ติดตั้งบนกระบอกสูบของแคลมป์
- Destaco 846CYL: ชุดกระบอกสูบสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนกระบอกสูบที่ชำรุด ในกรณีที่กระบอกสูบเก่าชำรุดหรือชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 846 สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 846 มาพร้อมกับรูเกลียวบนฐานเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลับแบบกดค้างแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะระหว่างการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีแดงของด้ามจับแบบแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้ง่ายและรวดเร็ว
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม จะวัดความดันที่ต้องใช้แคลมป์สลับได้อย่างไร?
A. Destaco คีมหนีบแบบกดค้างใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ คุณสามารถดูแรงจับยึดที่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งระบุไว้ในนิวตัน (N) ใช้ข้อมูลนี้กับขนาดของแคลมป์สลับเพื่อหาระดับแรงดันที่เครื่องมือจะต้องออกแรงบนชิ้นไม้ ยิ่งชิ้นไม้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้แรงกดมากเท่านั้น