DESTACO 868-LC เปลี่ยนแคลมป์สลับลม, แคลมป์บาร์แข็ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคลมป์สำรอง |
สไตล์บาร์ | ของแข็ง |
แคลมป์บาร์เปิด | 91 องศา |
การวางแนว | แนวตั้ง |
เปิดความสูง | 18.59 " |
การเปิด | 91 องศา |
ขนาดพอร์ต | G1 / 4 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
Destaco 868-LC แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลมทดแทนเหมาะสำหรับการเชื่อม การจับ การหนีบ และการหาตำแหน่ง เป็นแคลมป์ Destaco 827 รุ่นนิวแมติก แคลมป์ลมนี้ช่วยยึดผลิตภัณฑ์ให้เข้าที่อย่างปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปราศจากข้อผิดพลาด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการเชื่อมที่รุนแรงซึ่งต้องการพลังการจับยึดที่เหนือกว่าเพื่อความน่าเชื่อถือและความแม่นยำที่ดีขึ้น Destaco 868-LC แคลมป์ปีกนกแบบใช้ลมทดแทน Destaco 868-LC ทำจากสแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัส ต้องใช้ระบบนิวแมติกส์แบบดับเบิ้ลแอ็คติ้งสำหรับการทำงาน และมาพร้อมกับกระบอกสูบนิวแมติกที่มีพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด แคลมป์ปีกนกนี้มีหมุดย้ำและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนเพื่อยึด หมุน และเลื่อนแฮนด์จับสำหรับตำแหน่งงานที่ต้องการ Destaco 14-LC แคลมป์ปีกนกสำรองแบบ pneumatic hold down สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -194 ถึง 4000 องศาฟาเรนไฮต์ และสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 868 lb Destaco 14-LC แคลมป์ปีกนกแบบ pneumatic ทดแทนแบบ pneumatic hold down สามารถรองรับเซ็นเซอร์ที่ออกแบบมาให้เป็น ติดตั้งบนกระบอกสูบโดยไม่มีร่องหรือแท่งผูกในกระบอกสูบ เซ็นเซอร์เหล่านี้รวมเข้ากับไฟ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 140 ถึง XNUMX องศาฟาเรนไฮต์
Destaco 868-LC แคลมป์จ่ายไฟแบบนิวแมติกแทนนำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การจับยึด แคลมป์ การตรวจสอบระบบ ฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การเชื่อม การตัดเฉือน CNC และการระบุตำแหน่ง ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ .
A. หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น
A. ข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่สุดคือขนาดของส่วนประกอบที่คุณกำลังจับยึด จำนวนพื้นที่ว่างในกระบวนการผลิต และประเภทการเข้าถึงที่คุณต้องการรอบๆ แคลมป์ หากคุณกำลังจับยึดส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กมากและจำเป็นต้องยึดไว้ใกล้กับแคลมป์ จำเป็นต้องใช้แคลมป์ขนาดเล็กอย่างชัดเจน ประการที่สอง เราต้องพิจารณาระยะห่างระหว่างจุดหมุนและความยาวของแขนแคลมป์และน้ำหนักของเครื่องมือ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังต้องคำนึงถึงปริมาณแรงจับยึดหรือแรงจับยึดที่คุณต้องการใช้ยึดด้วย
A. แคลมป์สลับแบบกดค้างของ Destaco ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ โดยต้องมีการแคลมป์ส่วนประกอบต่างๆ ซ้ำๆ อย่างรวดเร็วและรวดเร็วอย่างแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการจำกัดหรือไม่มีการเข้าถึงเพื่อเปิดใช้งานแคลมป์ด้วยตนเอง เนื่องจากพื้นที่จำกัด (ไม่สามารถเข้าถึงด้วยตนเองได้) หรือเนื่องจากแคลมป์ตั้งอยู่ในระยะไกล
A. โดยการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ คุณสามารถตรวจสอบความจุของแคลมป์สลับได้ ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนใช่ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความลึกของลำคอและการเปิดกราม นอกจากนี้คุณยังสามารถขอให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างของเรามีคำแนะนำที่ถูกต้อง
ก. ความจุหรือแรงจับคือความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
A. เป็นปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แคลมป์บาร์เปิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
858-ลค | 96 องศา | ฿22,954 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.