แคลมป์ลม Destaco 870-2 หรือแคลมป์แบบใช้แรงลมได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การจับยึด การจับยึด การปรับแรงตึง และการระบุตำแหน่งแผ่นโลหะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง แคลมป์นิวเมติกแบบปิดได้รับการออกแบบด้วยความแม่นยำและมีไว้สำหรับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรงซึ่งต้องการกำลังการหนีบที่เหนือกว่า แคลมป์นี้รวมเข้ากับหมุดย้ำและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนเพื่อยึด หมุน และเคลื่อนย้ายแฮนด์บาร์สำหรับตำแหน่งการทำงานที่ต้องการ ทำงานบนแรงดันแคลมป์อาร์มสูงสุด 120 psi โดยให้แรงบิดจับที่ 192 ft-lb มีกระบอกสูบนิวเมติกพร้อมพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด แคลมป์กำลังนี้แนะนำสำหรับการใช้งานที่มีความหนาของชิ้นงานที่แตกต่างกัน และมีแขนแคลมป์ที่ขนานกับตัวแคลมป์ในตำแหน่งล็อคและมีมุมเปิดที่ 112 องศา แคลมป์จ่ายไฟแบบใช้แรงลม Destaco 870-2 รับน้ำหนักสูงสุด 2000 ปอนด์ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์ และสามารถติดตั้งได้ง่ายบนพื้นผิวจากด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านข้างเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์กำลังแรงลม Destaco 870-2 เหมาะสำหรับการจับยึด จับยึด และจัดตำแหน่งแผ่นโลหะและชิ้นส่วนในระบบจับยึดและการจัดการ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์กำลังแรงลม Destaco 870-2 มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์จ่ายไฟแบบนิวแมติกนี้สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 2000 ปอนด์
- แคลมป์กำลังแรงลม Destaco 870-2 สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์
- แคลมป์พลังงานลมนี้ช่วยให้ติดตั้งด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านข้างเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco BIM-IKE-AP: เซ็นเซอร์แม่เหล็กนี้ได้รับการออกแบบด้วยฟังก์ชัน PMP และให้กระแสไฟสลับสูงสุด 200mA
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์กำลังลม Destaco 870-2 เป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์จ่ายไฟแบบลม Destaco 870-2 ช่วยให้ติดตั้งด้านหลัง ด้านหน้า และด้านข้างเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. จะเลือกแคลมป์แอคชั่นเส้นตรงได้อย่างไร?
A. แคลมป์ Destaco มีโครงสร้างเป็นเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกหลายแบบที่มีหน้าแปลน หน้าแปลนแคบ ลักษณะการติดตั้งแบบตรงหรือแบบฐานทึบเพื่อให้ติดตั้งง่าย แคลมป์เหล่านี้มีความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ในตำแหน่งล็อคสามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัย โดยไม่เสียรูปอย่างถาวร แคลมป์ยึดแบบเส้นตรงยังมีเกลียวลูกสูบอิมพีเรียลหรือเมตริกสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย ลูกค้าควรเลือกแคลมป์ตามระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่ในตำแหน่งขยาย
ถาม จะระบุแคลมป์กำลังที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะได้อย่างไร
A. ข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดคือขนาดของส่วนประกอบที่คุณกำลังจับยึด จำนวนพื้นที่ว่างในกระบวนการผลิต และประเภทการเข้าถึงที่คุณต้องการรอบๆ แคลมป์ หากคุณกำลังจับยึดส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กมากและจำเป็นต้องยึดไว้ใกล้กับแคลมป์ จำเป็นต้องใช้แคลมป์ขนาดเล็กอย่างชัดเจน ประการที่สอง เราต้องพิจารณาระยะห่างระหว่างจุดหมุนและความยาวของแขนแคลมป์และน้ำหนักของเครื่องมือ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังต้องคำนึงถึงปริมาณแรงจับยึดหรือแรงจับยึดที่คุณต้องการใช้ยึดด้วย
Q. ทำไมคุณถึงต้องใช้ที่หนีบไฟ?
A. Power Clamps ของ Destaco ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ซึ่งจำเป็นต้องจับยึดส่วนประกอบต่างๆ ซ้ำๆ อย่างรวดเร็วและรวดเร็วอย่างแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการจำกัดหรือไม่มีการเข้าถึงเพื่อเปิดใช้งานแคลมป์ด้วยตนเอง เนื่องจากพื้นที่จำกัด (จึงไม่สามารถเข้าถึงด้วยตนเองได้) หรือเนื่องจากแคลมป์ตั้งอยู่ในระยะไกล
ถาม: ถูกต้องหรือไม่ที่จะตรวจสอบข้อกำหนด?
A. โดยการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ คุณสามารถตรวจสอบความจุของแคลมป์สลับได้ ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนใช่ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความลึกของลำคอและการเปิดกราม นอกจากนี้คุณยังสามารถขอให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างของเรามีคำแนะนำที่ถูกต้อง
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 สำหรับการป้องกันจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก