Destaco G-122-45 แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรงแบบแปรผันเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ออกแบบมาสำหรับโหลดตามแนวแกนในการทำงานที่ค่าความคลาดเคลื่อนและความหนาของชิ้นงานแตกต่างกันไป แนะนำให้ใช้แคลมป์แบบเส้นตรงนี้สำหรับการหนีบระหว่างซี่โครงกับช่องว่างกลวงที่ยากต่อการเข้าถึง มีการออกแบบที่กะทัดรัดซึ่งผลิตได้ทั้งแบบชิ้นเดียวและจำนวนมาก แคลมป์ Destaco G-122-45 มาพร้อมกับคันโยกล็อค / ลูกสูบ (ใช้งานสองมือ) และล้อมือ / คันโยกมือ (ใช้งานมือเดียว) ที่สามารถใช้งานแยกกันหรือพร้อมกัน แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco G-122-45 นี้ออกแบบมาสำหรับการโหลดตามแนวแกนเท่านั้น และแนะนำให้ใช้การรองรับแนวรัศมีเพิ่มเติมสำหรับลูกสูบเมื่อโหลดด้านข้าง มีฐานติดอยู่กับเท้า มีหน้าแปลนเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 675 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
Destaco G-122-45 แคลมป์แบบเส้นตรงใช้สำหรับชิ้นส่วนชิ้นเดียว / การผลิตจำนวนมากของฟิกซ์เจอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco G-122-45 แคลมป์แบบเส้นตรงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับยึดชิ้นงานที่มีความหนาและความคลาดเคลื่อนต่างกัน
- แคลมป์นี้มีฐานแบบมีปีกสำหรับติดตั้งที่เท้าเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
- มันใช้ลูกสูบและคันโยกมือจับ / ล้อมือ (ทำงานพร้อมกัน) เพื่อให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียวหรือสองมือสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- แคลมป์ยูนิต G-122-45 นี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 675 ปอนด์
- ระยะการจับยึด 3 มม.
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco K1222, K508, K612 & K816: แผ่นกันแรงขับแบบหมุนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับแอ็คชันแคลมป์ G-122-45 ของแบรนด์ เพื่อให้ระบบอัตโนมัติ การทำงานถือครอง และการกักเก็บประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco G-122-45 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้สูงสุดและประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การติดตั้ง:
- Destaco G-122-45 แคลมป์แบบเส้นตรงมีตัวเกลียวสำหรับติดตั้งแบบรูรูกับพื้นผิว
คำถามที่พบบ่อย:
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม Destaco แคลมป์แอคชั่นแนวตรงแบบปรับได้ของ Destaco เหมาะสำหรับการโหลดด้านข้างหรือไม่?
A. ที่หนีบเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับโหลดในแนวแกนเท่านั้น เพื่อรองรับน้ำหนักด้านข้าง เราขอแนะนำส่วนรองรับแนวรัศมีเพิ่มเติมสำหรับลูกสูบ